- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- テンパール分電盤カバーのおすすめ人気ランキング
テンパール分電盤カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「テンパール分電盤カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 カバー」、「ブレーカー ボックス カバー」、「テンパール」などの商品も取り扱っております。
仕様
扉付
種別
機器取付ボックス
形状
露出・半埋込形
機能
木板ベース
縦(mm)
320
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
縦(mm)
320
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)
320
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
種別
機器取付スペースボックス
形状
露出・半埋込形
縦(mm)
320
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
縦(mm)
325
深さ(mm)
124
形状
露出・半埋込共用型
材質(本体)
ポリスチレン樹脂
板厚(mm)
(ボックス)2.5~3.5
難燃性
V-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
取付基板
木製基板9mm
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造
IP33D
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
仕様
1コ用・2コ用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
縦(mm)
320
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)
325
深さ(mm)
111
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
種類
ホーム分電盤
ドア
付
回路スペース
2
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色
ホワイト色(N9.5)
材質
スチロール系樹脂
保護等級
IP2X(裏面配線穴は除く)
板厚(mm)
(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様
樹脂製基台付
付属品
3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無
材質
銅板製
仕上
ニッケルめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色
ホワイト色(N9.5)
材質
ポリスチレン樹脂
保護等級
IP2X
規格
CA(CA200、CA-G04)
難燃性
V-1
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)
ボデー:3、カバー:2.5~3