- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- テーパーねじ rcのおすすめ人気ランキング
テーパーねじ rcのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新995件の「テーパーねじ rc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 1/8」、「15a タップ」、「タップ 3/4」などの商品も取り扱っております。
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
1.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
1.5P
加工ねじ
テーパーねじ
ねじの種類
PT
材質
合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)
11
六角軸シャンク径
11mm(対角14mm)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類
PT
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
4.5P
加工ねじ
平行ねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質
高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類
M
セット内容
先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P
形状
M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材
鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度
JIS2級相当
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
PT(Rc)
精度
JIS2
食付
2.5P
仕様
-
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質
高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質
ハイス(SKH51)
表面処理
無
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数
3
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル
タイプ
タップ用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
NPT
精度
ANSI G
食付
2.5P
溝数
4
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)