- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- テーパーエンドミル 30°のおすすめ人気ランキング
テーパーエンドミル 30°のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新209件の「テーパーエンドミル 30°」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台形 エンドミル 30°」、「面取りカッター30」、「60度 面取りカッター」などの商品も取り扱っております。
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
6
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
2
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
42
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
50
刃数
4
全長(mm)
150
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
2
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
20
小径(Φmm)
5
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)
60
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ねじれ角(°)
40
加工内容
面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
15
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
4
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃数
2
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)
60
面取角度
60°
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。
良質なドイツ母材です。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質
超硬合金(ドイツ母材)
刃数
4
被削材
HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
表面処理
TiAlN
公差(mm)
(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
45
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
3
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ半角公差
±5’
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。刃長が短く剛性があります。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
1
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
3
小径(Φmm)
0.8
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2