- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- テーブル ゴムマットのおすすめ人気ランキング
テーブル ゴムマットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新131件の「テーブル ゴムマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台 マット」、「ゴムマット デスク」、「天板シート」などの商品も取り扱っております。
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
5
色
黒
ゴム硬度
60°
前面特殊加工を施すことで、光学式マウスの使用に最適で、べたつかず、文字が写りにくい仕様になっています。
アドレス表と下敷きが付いています。
厚さ(mm)
1.2
仕様
新JIS用
付属品
アドレス表、下敷き
材質
上敷:PVC(特殊コーティング)、下敷:発泡ポリエチレン
色
上敷/クリア、下敷/グリーン
クッション性があり、表面はすべり止め効果もあります。
計器・精密工具等の保護にも役立ちます。
材質
塩化ビニール(PVC)
高さ(mm)
5
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
仕様
各種サイズカット可能
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
2
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質
ゴム
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約40
色
(表)緑、(裏)黒
寸法(m)
1×10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質
軟質塩化ビニール
色
緑
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
915
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の樹脂製下敷き付き
厚さ(mm)
上敷き:1.7、下敷き:2.0
色
上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:ライトグリーン
タイプ
下敷き付
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。
厚さ(mm)
上敷き:1.7
材質
上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
色
上敷き:透明グリーン・つやあり
タイプ
下敷きなし
傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。
色
透明
タイプ
シングル(下敷きなし)
材質
軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
厚さ(mm)
1.8
色
透明
サービス分類
オーダー・加工
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色
黒
トラスコ品番
331-8206
材質
合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)
9(リブ部分は11)
質量(kg)
24
寸法(幅W×長さL)(m)
1×2
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
薄くても捺印のしやすさや筆記性は抜群です。
PVC製。
グリーン色の下敷きが付属しています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)
上敷き:1.2、下敷き:1.0
材質
上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン
色
上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:グリーン
タイプ
下敷き付
クッション性があり、表面はすべり止め効果もあります。
計器・精密工具等の保護にも役立ちます。
用途作業台用オプションマット
高さ(mm)
5
デスクワークを快適にするデスクマットです。
書類をはさんで机の上を有効活用することができます。
アドレス表と下敷きが付いています。
文字が写りにくくなっています(両面無移行)。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
厚さ(mm)
約1.2
材質
上敷/PVC、下敷/発泡ポリエチレン
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色
(下敷)グリーン
材質
40%再生樹脂(マット:42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚、下敷:70%再生不織布(PET)0.7mm厚)
タイプ
ダブル(下敷き付き)
グリーン購入法
適合
マット厚(mm)
1.2
下敷厚(mm)
0.7
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色
黒
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
10
質量(kg)
約24
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×2000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷