- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- テーブル 底上げのおすすめ人気ランキング
テーブル 底上げのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「テーブル 底上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机 かさ上げ」、「足継ぎ」、「板ゴム 50mm」などの商品も取り扱っております。
こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。
カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。
裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質
ポリプロピレン、ウレタンゴム
寸法(cm)
9.7×9.7×10.3
関連資料
対応サイズ表(0.15MB)
1個(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。
用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。
材質
PP樹脂
質量(g)
個装:約275
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約155×165×80
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
119×110×57
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
100
適合サイズ
<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整できるすぐれもの「脚のびたくん」。低い机のせまい机下をひろげ、寝転んだ時などの邪魔にならない。アジャスター付きで細脚も対応。底面カバー付きでフローリングや床を痛めない。
用途低いこたつやテーブルを快適に。机下ゆったり。高さ調節 アジャスター付 脚高さ 調節 継ぎ脚。シンプル 便利商品。
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)
0.16
色
ブラウン
適合サイズ
9×9cm以下の角脚、直径9cm以下の丸脚 (アジャスター時:対角線4cm以下の角脚対応(約2.8×2.8cm))
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×109
高さ調節
4cm又は7cm(上下入れ替え式)
1セット(4個)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
1個使用で4cmアップ。
付属品
すべり止めゴムシート4枚
材質
本体:PP樹脂、補強板:PC樹脂
寸法(mm)
119×108×57(1個)
質量(g)
165(1個)
耐荷重(kg)
400
適合サイズ
10×10.5cmまで、直径3cm以上
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品
防振ゴム
材質
ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色
アイボリー
耐荷重(kg)
370
耐荷重(kN)
約3.6(370kgf)
アズワン品番
64-5150-76
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)
160
幅(mm)
120
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
110×78×52
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質
ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリンタスタンド等をしっかり固定させたい場合にご利用ください。アジャスターネジ径、M8(P、1.25)
用途プリンタスタンド等の設置用アジャスター。
ねじ径
M8
対応機種
サンワサプライ LPS01T・T104N・T105N・T109、SPS27T など
アズワン品番
64-0879-83
1セット(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色(本体)
B(黒)
テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整できるすぐれもの「脚のびたくん」。低い机のせまい机下をひろげ、寝転んだ時などの邪魔にならない。アジャスター付きで細脚も対応。底面カバー付きでフローリングや床を痛めない。
用途低いこたつやテーブルを快適に。机下ゆったり。高さ調節 アジャスター付 脚高さ 調節 継ぎ脚。シンプル 便利商品。
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)
0.2
色
ブラウン
適合サイズ
13.1×5cmまでの変形扇型脚(ワイド脚)、変形楕円形脚 (アジャスター時:9.5×4.2cm以下の平脚対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×82×111
高さ調節
5cm又は7cm(上下入れ替え式)
1セット(4個)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷