- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- テーブル 落下防止のおすすめ人気ランキング
テーブル 落下防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新201件の「テーブル 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台 落下防止」、「L字アングル プラスチック」、「アングル型 ゴム」などの商品も取り扱っております。
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)
86
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.66MB)
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)
3
寸法(縦×横)(mm)
20×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
3方を囲っていますので小さな部品の転がり落下を防止します。
寸法(mm)
(3方枠の立上り)50
グリーン購入法
適合
棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
シルバー
仕上
ニッケルクロムメッキ
形状
L字型
材質
ニトリルゴム(NBR)
取付
貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)
0.45
作業台用オプション
工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.66MB)
棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。
高さ(mm)
91
色
ネオグレー
トラスコ品番
393-4128
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.1
適合サイズ(mm)
間口961用
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)
8
付属品
両面テープ
トラスコ品番
473-9787
長さ(mm)
450
幅(mm)
50
質量(g)
371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
セット内容
左右2個セット
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.66MB)
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)
91
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別
落下防止器具
材質
スチール
表面処理
カチオン
厚さ(mm)
2
シリーズ
DWood series木棚
素材
塩ビ
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
ブラック
仕上
艶消し黒塗装
落下防止シールドで物が落ちにくい!天板ギリギリまで机が広く使える!
セット内容
ギガシールド本体、ゴムひも、名前シール
材質
PP
寸法(mm)
600×500×120、天板サイズ:600×400(厚さ20まで対応)
包装形態
OPP袋
1セット
¥600
税込¥660
3日以内出荷