テーブル 蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
137件の「テーブル 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ蝶番」、「テーブルストッパー」、「テーブル折りたたみ蝶番」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 380 許容荷重(N) 490 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 11830
1個
3,711 税込4,082
当日出荷

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質 鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル 取付 埋め込んでネジ止め 材質 真鍮
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 150 許容荷重(N) 147(金具先端部) 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品 BOS-180。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)。BOS-240。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上 サテン仕上 棚受け金具 L型棚受け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質 黄銅(真鍮) 幅(mm) 70 板厚(mm) 2 ねじ穴数 6 種類 ミシン丁番 推奨扉サイズ (寸法)W450×H700×t21mm以下。(質量)4kg以下 開き角度(度) 180 最大扉厚(mm) 21 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジ
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など 材質 ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0) 質量(g) 12 タキゲンコード 13525
1個
535 税込589
当日出荷

折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質 耐荷重(kg) 100 棚受け金具 L型棚受け
1箱(2本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 (アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様 穴あき 材質 ステンレス鋼(SUS304) タイプ 平行形 種類 平丁番 仕上 鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/処理 亜鉛合金/ニッケルめっき 種類 ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじ なべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能 調整機能付 本体長さ(mm) 38 適合扉厚(mm) 16~20 カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 12 開き角度(度) 90 適合かぶせ量(mm) 14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。 たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質 鋼板 耐荷重(kg) (2本使用時)40 セット内容 棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本 棚受け金具 L型棚受け
1パック(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 30 幅(mm) 81 板厚(mm) 1.6 ねじ穴数 6 種類 ミシン丁番 適合扉高さ(mm) 700以下 適合扉厚(mm) 21以下 適合扉幅(mm) 450以下 適合扉質量(kg) 4以下 最大扉厚(mm) 21 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)