テーブル台車のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
163件の「テーブル台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議用テーブル台車」、「作業台車」、「2段台車 ストッパー付」などの商品も取り扱っております。
材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚折りたたみ会議テーブル用台車
種別 キャスター ブラック 高さ(mm) 1400 荷台寸法(mm) 748×2025 荷台寸法(幅)(mm) 2025 ハンドル高さ(mm) 1400 材質(フレーム) 50×26mmスチールパイプ、焼付塗装 材質(脚) スチール 材質(塗装) 焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm) 748 サービス分類 組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

縦型で収納が楽。テーブル用台車。
材質(車輪) エラストマー ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツイス固定ハンドル式
折りたたみ式テーブル用台車です。コーナーダンパー付で搬送時に壁を傷つけにくい仕様になっています。
仕様 組立式 トラスコ品番 462-9019 材質 スチール 高さ(mm) 1400 タイプ 奥行450~620のテーブル10台積載可能 荷台寸法(幅)(mm) 760 組立時間 2人20分 荷台寸法(奥行)(mm) 1970
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

折りたたみ式テーブル用台車です。
仕様 組立式 トラスコ品番 462-9027 材質 スチール 質量(kg) 16.3 高さ(mm) 1520 タイプ 奥行450~620のテーブル6台 荷台寸法(mm) 650×700 荷台寸法(幅)(mm) 650 ハンドル高さ(mm) 1520 組立時間 2人20分 荷台寸法(奥行)(mm) 700 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式
1脚
66,980 税込73,678
10日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。 搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。 安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。 W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。 天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様 コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品 材質 スチールパイプ/粉体塗装(グレー) 質量(kg) 37.5 グレー 車輪径(Φmm) 125(センター2個)、100(4角4個) 材質(車輪) 耐油ゴム 荷台寸法(mm) 760×1970 最大積載荷重(kg) 260 ハンドル高さ(mm) 1400 材質(車輪・金具) スチール 材質(荷台) スチール
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名 サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(本体) スチール 奥行(mm) 450 材質(キャスター) ゴム ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.84MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。 搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。 安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。 W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。 天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様 コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品 材質 スチールパイプ/粉体塗装(グレー) 質量(kg) 37.5 グレー 車輪径(Φmm) 125(センター2個)、100(4角4個) 材質(車輪) 耐油ゴム 荷台寸法(mm) 760×1970 最大積載荷重(kg) 260 ハンドル高さ(mm) 1400 材質(車輪・金具) スチール 材質(荷台) スチール サービス分類 組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品 自在キャスター、固定キャスター各2個 材質 ホイール:ナイロン樹脂 タイプ 2段式タイプ 組立時間 (目安)2人30分
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)サイドハンドル式
質量(kg) 47 車輪径(Φmm) 125 荷台寸法(mm) 1840×690 ハンドル高さ(mm) 1000 アズワン品番 64-8161-74 ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm) 21 グリーン購入法 適合
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!のキャスター付汎用作業台。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ調整範囲:H750~1000mmの間で25mmピッチで調整が可能です。座り作業/立ち作業どちらにもおすすめです。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。高さ調整はノブボルト8個を手回し調整!組立後は工具不要で調整いただけます。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(キャスター) ゴム キャスター径(Φmm) 100 キャスター種類 自在ストッパー付き4個 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 160(自重含む)
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様 組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に ブラック 棚間隔(mm) 517 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 上段:50、下段:100 取扱説明書 (4.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷