テープ キクスイのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
66件の「テープ キクスイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キクラインテープ」、「キクスイ 養生テープ」、「白いテープ」などの商品も取り扱っております。
アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。
用途芳香剤・防臭剤容器の固定用 厚さ(mm) 1 長さ(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。 写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。
用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。 材質 不織布 粘着力(N/10mm) 対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2 主なワーク パーツ
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用 引張強度(N/25mm) 122.5 引張強度(N/10mm) 49
1巻
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函に トラスコ品番 471-0835 引張強度(N/25mm) 135 引張強度(N/10mm) 54
1巻
379 税込417
当日出荷

重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管に トラスコ品番 471-0819 質量(g) 310 引張強度(N/10mm) 53
1巻
319 税込351
当日出荷

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm) 0.13 伸び(%) 9 引張強度(N/10mm) 54 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。 厚さ(mm) 0.13 伸び(%) 9 引張強度(N/10mm) 59 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性のよい包装テープです。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 471-0924 材質 基材:特殊布、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 310 長さ(m) 25 引張強度 32N/10mm(912)、55N/10mm(914) 主な用途 梱包用
1巻
349 税込384
当日出荷

原紙の表面からポリエチレンラミネート処理をなくし、特殊はく離処理をした環境に優しい商品です。 天然ゴム系粘着剤です。 油性マーカーで文字が書けます。 焼却時に発生する二酸化炭素が削減され、地球温暖化防止にも貢献します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 471-0801 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.125 質量(g) 280 長さ(m) 50 引張強度 46N/10mm 主な用途 梱包
1巻
269 税込296
当日出荷

反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に 仕様 切断にはカッターが必要 引張強度 43N/mm 主な用途 表示・安全用 特性 反射
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm) 0.055 粘着力(N/10mm) 2.5 引張強度(N/10mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5巻)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラ柄印刷した危険標示用テープです。 環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。 はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。
用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、 仕様 はく離紙付 材質 オレフィン系フィルム 厚さ(mm) 0.16 テープ幅(mm) 50 寸法(幅Wmm×長さLm) 50×20 粘着剤 ゴム系 色(柄) トラ(黄/黒) 粘着力(N/10mm) 6 引張強度(N/10mm) 60
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。 白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。 テープ幅(mm) 80 テープ厚さ(mm) 0.17 テープ長さ(m) 20 基材 UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス 粘着剤 強粘着アクリル系 粘着力(N/10mm) 7 引張強度(N/10mm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 855-5911 引張強度 35N/10mm 引張強度(N/mm) 35 主な用途 養生用 粘着力(N/mm) 2.3
1セット(90巻)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。 伸び(%) 11 主な用途 養生用 粘着力(N/10mm) 2.6 引張強度(N/10mm) 58 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷

手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 471-0851 引張強度 35N/10mm 主な用途 養生用 粘着タイプ 耐候性
1巻
369 税込406
当日出荷

安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%) 9.99 タック(ボールNo.) 16 巻戻し力(N/10mm) 0.60 引張強度(N/10mm) 60.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) テープタイプ 重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Jフロント建装165養生用緑 50mm×25m
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 471-0843 質量(g) 200 引張強度 63N/10mm 主な用途 養生用 粘着タイプ 耐候性
1巻
399 税込439
当日出荷