テープ 自己融着 白のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
145件の「テープ 自己融着 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中 使用 テープ」、「配管 応急処置」、「配線 結束 テープ」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA944RG-7 材質 シリコーンゴム 耐電圧 8000V 耐圧(MPa) 0.8(ホース内径25mm) 特性 自己融着絶縁
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番 377-6841 質量(g) 100 引張強度(N/19mm:参考値) 11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm) 44 特性 電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束 光ファイバーの結束 化粧箱等類の包合、結束 仕様 ディスペンサー付 幅(mm) 18 材質/仕上 基材:ポリプロピレン。粘着剤:特殊ゴム系塗料 タイプ ふしぎテープ・本体 長さ(m) 50 使用温度範囲(℃) -40~80 テープ幅(mm) 18 基材 ポリプロピレン(OPP) テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.03 粘着剤 ゴム系
1セット
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に セット内容 - 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 厚さ(mm) 0.03 質量(g) 37 タイプ 交換用テープ 長さ(m) 35 テープ幅(mm) 18 テープ長さ(m) 35
1巻
389 税込428
当日出荷

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質 保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2) 4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm) 38(JIS K6911) 特性 耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様 ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃) 90 引張強度(N/10mm) 98 剥離紙 あり 絶縁破壊電圧(kV/mm) 10 特性 電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。
用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。 トラスコ品番 421-6351 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 厚さ(mm) 0.04 ホワイト 質量(g) 50 長さ(m) 50 テープ幅(mm) 18 基材 ポリプロピレン テープ長さ(m) 50 粘着剤 ゴム系
1巻
759 税込835
当日出荷

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。
材質 基材:PET、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm) 0.038 ホワイト 長さ(m) 50 テープ長さ(m) 50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束 質量(g) 19 引張強度 4.8N/平方メートル 絶縁破壊強度(kV/mm) 38
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 種別 セパレーターなし 伸度(%) 450 引張強度(N/25mm) 10 引張強度(N/10mm) 4.0 粘着力(N/20mm) 30 粘着力(N/25mm) 37.5
1巻
479 税込527
当日出荷

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番 217-2798 質量(g) 98 連続使用温度(℃) 90 粘着力(N/10mm) 9.8 引張強度(N/25mm) 24.5 引張強度(N/10mm) 9.8 粘着力(N/25mm) 24.5 剥離紙 なし 絶縁破壊電圧(kV/mm) 28 特性 絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質 シリコンゴム 質量(g) 27 引張強度 700psimin 伸び(%) 300 耐電圧(V) 400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。 セパレーターをはがしてご使用ください。 抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。 機械、工具の絶縁被覆に。 水道管などの配管補修に。 質量(g) 110 伸度(%) 530 引張強度(N/10mm) 16 セパレータ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質 シリコン 伸度(%) 440 耐熱温度(℃) -50~200 引張強度(MPa) 7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質 テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に TGK品番 742-55-91-01 セット内容 ディスペンサー×1。18mm×35mテープ×1 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 タイプ ふしぎテープ・本体 長さ(m) 35 テープ幅(mm) 18 テープ長さ(m) 35 テープ厚さ(mm) 0.03
1セット
759 税込835
当日出荷

エスコ品番 EA944RG-1 材質 シリコーンゴム 耐電圧 8000V 耐圧(MPa) 0.8(ホース内径25mm) 特性 自己融着絶縁
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm) 48 絶縁破壊電圧(kV/mm) 38 引張強度(N/mm2) 4.8 特性 耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番 EA944RG-6 材質 シリコーンゴム 耐電圧 8000V 耐圧(MPa) 0.8(ホース内径25mm) 特性 自己融着絶縁
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。 引張強度(N/10mm) 4.3
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)