- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- テープ 見えないのおすすめ人気ランキング
テープ 見えないのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新223件の「テープ 見えない」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅広セロハンテープ」、「裏から見えない修正テープ」、「セキュアマーカー」などの商品も取り扱っております。
裏からも読み取りにくい、透かし見防止の修正テープ。従来の修正テープの白色層の下に特殊パターンを印刷することで、裏面から透かした際も修正前の文字が読み取りにくく、透けて見える不安を解消します。表面は白色なので、通常の修正テープと同様にお使いいただけます。テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。
テープ長さ(m)
10
仕様
交換タイプ
材質
97%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
タイプ
タテ引き
外形寸法(mm)
W89.8×D22.5×H38.6
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(交換タイプ)
書類などをコピーする時の部分的な文字消しに。
ファックスする時の一時的な宛名書きに。
直接書き込めないものに貼って。
インデックスや伝言メモとして・・・etc。
オフィスやご家庭でさまざまな用途にお使い下さい。
テープは紙製で鉛筆やペンで書き込むことができます。
テープカラーは白です。
カッター部がありますのでハサミ等を使わずにカットできます。
のり残りせず、貼ったりはがしたりできます。
商品構成
単色
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
68.6
粘着力(N/25mm)
7.0
巻戻し力(N/25mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
95
粘着力(N/25mm)
5以上
化学物質安全性参考資料
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護テープ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ながーく隠せる、ちっちゃく隠せる。テープ式なので、1文字から1行まで、見られたくない部分だけをピンポイントで狙って隠すことができます。不要な情報は隠して保管・提出!銀行の明細・診断書・処方箋・通販の納品書・給与明細など、保管・提示する書類の一部を隠しておくと安心です。
テープ長さ(m)
8
微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。
エコマーク商品
材質(本体)
再生プラスチック使用率86%
質量(g)
26/個
タイプ
使い切りタイプ
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×28×146
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(使い切り)
エコマーク認定番号
16 112 011
簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ローラー式だから長い宛名もノックしてコロコロッ。隠せる長さが自由自在。曲面やデコボコ面にも対応できて使い方がさらに広がるローラータイプのケシポンです。DMの宛名だけでなく洋封筒の宛名やカード明細書、書類など隠ぺい範囲が広いものに最適。段ボールに添付された宅配便伝票などデコボコした面や筒状郵便物の宛名など曲面にも対応できます。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。 。印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。※「大きな文字用ローラーケシポン」専用インクカートリッジも使用できます。
材質
本体:PS・ABS・POM、インクカートリッジ:ABS・POM・PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×38×74
使用の目安
捺印距離:約50m分(800回捺印相当、1回:60mmの場合)
インク色
ブラック
印面サイズ(mm)
幅:26
2.5mm”細”幅テープを搭載した消しゴムサイズのコンパクト修正テープ「MONO note」。MONOの高品質な細幅テープ、スケルトンヘッドで細部修正の多いノートをきれいに修正できます。細幅テープなので、文字の一部やアンダーラインなど、罫線の間の細かな部分もきれいに修正できます。透明なヘッドで修正箇所が見やすく、罫線からはみ出さずに修正できます。片手でヘッドの出し入れができ、すぐに使い出せます。携帯時にテープを保護します。コンパクトなブロック形状で収納や携帯に便利です。極細ボールペンによる上書きでも削れにくい高品質テープを搭載。
テープ幅(mm)
2.5
テープ長さ(m)
4
仕様
使いきり・コンパクトタイプ、スライドヘッド機構、スケルトンヘッド、巻き戻しボタン付
材質
再生スチロール樹脂
質量(g)
10
全長×幅W×厚さ(mm)
61×26×13
商品タイプ
本体(使い切り)
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
テープ長さ(m)
10
シリーズ
Post-it
芯径(mm)
25
粘着剤
水分散性粘着剤
中身の見えないサニタリー袋
材質
HDPE
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
300(180+120)×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(30枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)
約77
タック(ボールNo.)
30
伸び(%)
180
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
157.5
粘着力(N/25mm)
5以上
展開力(N/25mm)
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)
約112
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。
内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様!
長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。
古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
用途窓付き封筒として。
色
クラフト
郵便番号欄
なし
仕様
封緘テープ付。裏面(内側)に地紋印刷
材質
封筒:クラフト紙。、窓:グラシン紙
サイズ
長形3号
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×120
坪量(g/m2)
70
窓寸法(幅×高さ)(mm)
90×45
貼り合せ位置
センター貼り
テープ
あり
位置
窓位置:上から13mm、横から23mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
窓枠
あり
1パック(100枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)
110以上
引張強度(N/10mm)
30.87
粘着力(N/25mm)
5.79
化学物質安全性参考資料
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.25
引張強度(N/25mm)
79.5
引張強度(N/10mm)
68
粘着力(N/25mm)
7.9
巻戻し力(N/25mm)
12.8
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
100以上
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.7
芯材
再生紙使用
引張強度(N/10mm)
50
展開力(N/25mm)
4.08以下
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途
梱包用
透かし見防止の修正テープ「裏から見えない修正テープ」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「裏から見えない修正テープ」の交換テープは、「ホワイパースライド (WHIPER SLIDE)」シリーズにもご使用いただけます。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
テープ長さ(m)
10
材質
テープのベース:PET
色(本体)
ホワイト
商品タイプ
交換テープ