- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- テープ 貼りのおすすめ人気ランキング
テープ 貼りのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新14,477件の「テープ 貼り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープ 貼り治具」、「テープカッター 片手」、「剥離紙はがし」などの商品も取り扱っております。
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質
本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)
50
本体寸法(mm)奥行
64
本体寸法(mm)幅
150
本体高さ(mm)
260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ワーロンプレート等に両面テープを施工する時の強い味方。
1度に沢山貼るときなどは、時間短縮ができ大変便利です。
材質
樹脂
テープ幅(mm)
5
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
カッター部はカバー付で安全です。
本体は樹脂製なので軽量です。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
適合
(テープ)OPP
トラスコ品番
819-1345
材質
本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)
寸法(mm)
63×150×250
最大外径(mm)
(テープ)125
最大テープ幅(mm)
50
材質(フラップ)
ポリカーボネート
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番
114-5928
材質
本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート
替刃仕様
210308A
主な用途
包装、梱包、識別
最大テープ幅(mm)
50
最大テープ外径(Φmm)
123
適合紙管(mm)
76
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合
マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)
寸法(mm)
34×106×27
テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
用途OPPテープに。
仕様
3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
トラスコ品番
293-0161
幅(mm)
170
高さ(mm)
90
質量(g)
330
奥行(mm)
65
テープ幅(mm)
(折返し幅)2~5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×90
最大テープ幅(mm)
48
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです。
このアプリケーターを使用すれば、テープのカット、長さの調整、はくり紙の除去作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。
アプリケーター内ではく離紙を巻き取るので、ゴミが散らからず、現場をクリーンに保てます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に/自動車内装の不織布固定用/食品、飲料のギミック小袋固定用/POP、サインディスプレイの固定用/雑貨などの固定、各種梱包用
トラスコ品番
206-7781
質量(g)
400
アズワン品番
65-1970-26
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。
仕様
EA943VP-12、-19、VR-12、-19用
エスコ品番
EA943VP
材質
プラスチック
対応テープ幅(mm)
19以内
主なワーク
パーツ
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。
力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。
ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。
手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。
また刃は交換可能です。
用途テープカットに
適合外径(Φmm)
125
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)
SUS410
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)
約142
質量(g)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用
本体質量(kg)
1.1
刃先
ギザ刃
プーリー
1インチ、3インチ
テープ長さ設定範囲(mm)
30・45・90・フリー
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。
ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。
適合
(利用可能ラベル)角型
巻外径(cm)
【ラベル最大】10
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)
焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)
50