- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- テープカッター 自動のおすすめ人気ランキング
テープカッター 自動のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新139件の「テープカッター 自動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープ 自動 カット」、「テープディスペンサー」、「電動テープカッター m-1000」などの商品も取り扱っております。
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合
仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
7-50
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×249×156
本体寸法(mm)奥行
249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×249×156
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
主な機能
自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
30-999
メモリー機能
なし
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。
メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
プリセットカウンター、ループ機能つき。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品
セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード
適合
クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.6
電源
AC100V・50/60Hz・25W
テープ厚さ(mm)
(適合)0.05~0.3
本体寸法(mm)奥行
213
本体寸法(mm)幅
116
本体高さ(mm)
140
ヒューズ
2A(ACインレット内蔵)
テープ送り速度(mm/s)
220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)
テープ長さ設定範囲(mm)
5~999
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×140×213
1台
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用
本体質量(kg)
1.1
刃先
ギザ刃
プーリー
1インチ、3インチ
テープ長さ設定範囲(mm)
30・45・90・フリー
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。
1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。
オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様
3桁LED寸法表示、オートフィード機能付
トラスコ品番
289-9655
質量(kg)
2.6
電源
AC100V
消費電力
18W
本体寸法(mm)奥行
249
使用テープ幅(mm)
7~50
表示桁数
最大3(テープ長さ)
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
テープ長さ設定範囲(mm)
30~999
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合
仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)
1800
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
7-50
消費電力(W)
18
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×245×150
本体寸法(mm)奥行
245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×245×156
メモリー
長さ:3
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
150
主な機能
自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
20-999
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
自動でテープを繰り出しカット。
テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
18
電源
AC単相100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×150×137
精度(mm)
カット/±2
本体寸法(mm)奥行
245
本体寸法(mm)幅
150
本体高さ(mm)
137
テープ長さ設定範囲(mm)
20~999(1mm単位)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合
仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)
1800
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
7-50
消費電力(W)
18
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×245×150
本体寸法(mm)奥行
245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×245×156
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
150
主な機能
自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
20-999
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
仕様
差込口:平3ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。
強粘着テープの長時間使用が可能です。
トラスコ品番
364-6939
質量(kg)
11
電源
AC100V(117V・230V対応可能)
消費電力
180W
表示
長さ表示/4桁LEDデジタル表示
本体寸法(mm)奥行
168
使用テープ幅(mm)
13~80
本体寸法(mm)幅
229
本体高さ(mm)
360
テープ長さ設定範囲(mm)
手動=40~9999 自動=70~9999
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様
テープカット:手動
付属品
ツインリール
適合
OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×230×172
本体寸法(mm)奥行
230
本体寸法(mm)幅
82
本体高さ(mm)
172
主な機能
手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。
仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。
セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。
小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。
2台を固定連結して使用できます。
幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
用途レジでのシール貼り
店頭での包装
質量(kg)
1.2
本体サイズ(mm)
55×180×112
テープ種類
大巻/小巻両用
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶)
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品
セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード
適合
クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など
長さ(mm)
(先端折り曲げ)7
質量(kg)
1.83
電源
AC100V・50/60Hz・25W
テープ厚さ(mm)
(適合)0.05~0.3
本体寸法(mm)奥行
222
最大外径(mm)
(テープ)300
本体寸法(mm)幅
116
本体高さ(mm)
148
ヒューズ
2A(ACインレット内蔵)
テープ送り速度(mm/s)
220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)
送り可能長さ(mm)
5~999(折り曲げ時15~999mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×148×222
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。)
最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール
適合
仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
2-24×2巻
電源
AC100
本体寸法(mm)奥行
245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×245×156
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
テープ長さ設定範囲(mm)
20-999
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合
仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
7-50
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×249×156
本体寸法(mm)奥行
249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×249×156
メモリー
長さ:3
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
主な機能
長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
30-999
メモリー機能
あり
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
適合
M-1000/MS-1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷