- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- テープナー用テープのおすすめ人気ランキング
テープナー用テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新100件の「テープナー用テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光分解テープ」、「園芸用結束テープ」、「テープナー」などの商品も取り扱っております。
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)
11
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として
材質
PVC
幅(mm)
11
厚さ(mm)
約0.12
色
白
長さ(m)
約30/巻
1箱(10巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品
交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質
(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)
40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
325×175×20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(8.9MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合本体
HT-A(NS)、HT-B(NS)、HT-B(NA)、HT-A(N)
1箱(3枚)
¥689
税込¥758
当日出荷
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。
粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束
トラスコ品番
819-9602
材質
基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤
色
白
質量(g)
400
テープ幅(mm)
11
テープ長さ(m)
30
1箱(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タッカ用ステープルです
トラスコ品番
851-0987
材質
鉄、亜鉛メッキ処理
質量(kg)
20.9
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
12
材質
鉄
厚さ(mm)
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
ステープル幅(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
10
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
厚さ(mm)
1.2
表面処理
亜鉛メッキ
ステープル幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.5
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合
パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)
対応
土に還る分解タイプ。
屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番
391-3970
質量(g)
28
主な用途
結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)
45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷