- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- マスキングテープ
- テープペンキ塗りのおすすめ人気ランキング
テープペンキ塗りのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「テープペンキ塗り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築用マスキングテープ」、「塗装用マスキングテープ」、「ペンキ塗りたて」などの商品も取り扱っております。
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.091
タック(ボールNo.)
15
耐熱温度(℃)
120(30分)
引張強度(N/10mm)
32.3
巻戻し力(N/18mm)
低速2.5。高速7.2
お部屋の壁を塗りかえる際、必要な道具がまとめて入ったお得なスターターセットです。室内壁の塗装。広い面を塗るときに重宝する、4インチのローラーが入っています。ミルクペイントブラシはスイッチ周りや部屋の隅など細かなところを塗るのに最適です。養生時に必須のマスカーやマスキングテープ、塗料を入れて使用できるバットから、1冊で壁塗りから片づけのことまでわかる商品カタログまで入った便利なスターターセットです。
サイズ
【ミルクペイントブラシ】S
質量(g)
395
主な用途
室内壁用
ローラーサイズ(inch)
4
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
300×151×65
アズワン品番
64-5141-72
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
2.5
引張強度(N/15mm)
51.5
引張強度(N/10mm)
34.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
用途メッセージシート
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
25
仕様
のり付
種別
のり付き
文字内容
ペンキ塗りたて
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)
0.1
テープ厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
5.2
引張強度(N/18mm)
64.2
巻戻し力(N/18mm)
5.1
引きはがし粘着力(N/18mm)
2.2(180°)
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
47.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/10mm)
28.6
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)
0.1
テープ厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
5.2
引張強度(N/18mm)
76.4
巻戻し力(N/18mm)
5.6
1箱(10mm×120巻)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式
テープ
仕様
裏面のり付
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.096
耐熱温度(℃)
120(30分)
引張強度(N/10mm)
32.3
巻戻し力(N/18mm)
高速5.4
粘着タイプ
強粘着
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
引張強度(N/10mm)
38.3
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)
0.08
耐熱温度(℃)
120
連続使用温度(℃)
120(60分)
引張強度(N/10mm)
28.6
テープで簡単に貼れるペンキ塗りたて紙
用途メッセージシート
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
0.38
種別
のり無し
寸法(mm)
380×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1冊(100枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
水性・油性兼用。
毛丈(mm)
12
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)
5
耐熱温度(℃)
150(30分)
引張強度(N/10mm)
29
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
2.8
引張強度(N/15mm)
50.6
引張強度(N/10mm)
33.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
38
用途メッセージシート
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
50
文字内容
ペンキぬりたて
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷