- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- テープレコーダーのおすすめ人気ランキング
テープレコーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新261件の「テープレコーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットテープレコーダー」、「カセット パナソニック」、「MDプレーヤ」などの商品も取り扱っております。
カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。
専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。
ステレオ対応
MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。
イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様
サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1
セット内容
ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm)
電源
単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V)
対応OS
Windows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
記録方式
WAV、MP3、WMA
インターフェース
USB2.0
使用時間
3時間※アルカリ電池使用時
コネクタ
オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
取扱説明書
あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。
本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様
対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz
セット内容
本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン
電源
単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)
記録方式
MP3
使用時間
テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安
周波数範囲
【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz
対応メディア
8~32GBまでのmicroSDHCカード
スピーカー
50mm ×1(8Ω 1W)
コネクタ
マイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック
スロット
microSDカードスロット
アンテナ
FM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ
消費電流
380mA
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
かさばるテープをデジタル保存でスッキリ!パソコン不要!
気になるラジオ放送をデジタル保存
忘れたくないことをメモ録!メモ代わりにサッとデジタル保存
スピーカー内蔵
両耳イヤホンが付属
ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!
ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
付属品
両耳イヤホン
質量(g)
237
電源
単三乾電池×2本(別売)、DC5V(AC/DCアダプター別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×85×39
機能
カセットプレーヤー/再生・停止・巻き戻し・早送り、MP3レコーダー/再生(1曲リピート・全曲リピート)・停止・戻す・送る・録音
入力端子
外部マイク入力端子
記録ファイル形式
MP3・128kbps
受信周波数
AM:530-1605kHz(オートスキャン方式)、FM:76-108MHz(オートスキャン方式)
対応メモリーカード
microSDカード(16GB以下)
スピーカーサイズ(mm)
45
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。
オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。
本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。
デジタル時計でアラーム機能搭載。
コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38)
質量(g)
約260(電池含まず)
電源
DC3V 単3乾電池×2(別売)
機能
【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド
口径(Φmm)
約40×2(モノラル出力)
ヘッドフォン端子
Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル)
付属品
イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
わかりやすい日本語表示
スリム&コンパクト
すっきりと折りたためるハンドル
勉強やお稽古に役立つ内蔵マイク
付属品
ACアダプター、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
約610(乾電池含まず)
電源
AC100V/単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×91×125
機能
【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ
最大出力
(実用)1.3W
スピーカーユニット
7.6cm(4Ω)×1
電池使用時間(時間)
テープ再生約12時間/ラジオ受信約35時間
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
AM/FMラジオをカセットテープへ録音できます。マイクから音声を録音できます。カセットテープを再生できます。ワイドFM対応。2電源対応(単3形乾電池・DC)。角度調整できる外付けマイクが付属
付属品
USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書
適合
テープ:ノーマルポジション
電源
単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル)
本体質量(g)
206
連続使用時間(時間)
ラジオ:約27、テープ:約10.5
最大出力
スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×36×127
入力端子
外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル)
スピーカー
Φ50mm/8Ω/0.5W
受信周波数
AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz
出力端子
イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他
録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ
付属品
両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
材質
本体:ABS、アンテナ:スチール
質量(g)
266
電源
単3乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×39×85
機能
カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能
電池寿命(時間)
カセット連続使用約3時間(マンガン使用時)
スピーカー
36mmスピーカー×2
端子
イヤホン端子、DC3V端子
周波数帯域(AM)(kHz)
530~1600
周波数帯域(FM)(MHz)
76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
地震や津波などの災害時、情報収集にも役立つマイク付きコンパクトラジカセ。手のひらサイズのコンパクトタイプ。懐かしのカセットテープを再生。付属のマイクでテープに録音。音声録音の他、AM/FMラジオも録音可能。英会話、カラオケなどお稽古内容の確認が可能。USB電源アダプターの他、単3乾電池のみで使用可能。ラジオ:AM/FM(ワイドFM対応、アナログ方式)。
用途カセットテープの再生、テープへの録音、ラジオ聴取に。災害対策。情報収集。
付属品
取扱説明書、外部録音用マイク、両耳用イヤホン、AC電源プラグ、USB/DC接続ケーブル
質量(g)
212
最大出力(W)
内蔵スピーカー:最大1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×9.2×4.3
入力端子
外部:マイク用ミニジャック3.5mm(側面)
出力端子
外部:イヤホン3.5mmミニジャック(側面)
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
基本的な機能に絞った使いやすい再生専用カセットプレーヤー
大勢で聞くときに便利なスピーカー付き
ベルトクリップがついているので外出時の持ち運びにも便利!
付属品
両耳イヤホン
質量(g)
160
電源
単三乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×92×42
機能
再生(モノラル)・停止・巻き戻し・早送り
スピーカーサイズ(mm)
40
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
コンパクトな手のひらサイズで持ち運びも楽々。バーチャルサラウンド機能を搭載し、スライドスイッチでオンオフすれば複数のスピーカーで再生したような音響効果で音場の広がりを豊かにお楽しみいただけます。
Bluetooth搭載だからお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーでもカセットの音源をお楽しみいただけます。
AUX端子付きで外部音声機器の音声端子(イヤホン・ヘッドフォン端子、ライン出力端子と本線の外部入力端子AUXとを別売りの接続コードで接続すれば録音も可能です。
イヤホン端子付きだから有線イヤホンにも対応しています。
仕様
早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット(C60)
付属品
USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)
0.2(乾電池含まず)
電源
DC5V、単3乾電池×2(別売り)
最大出力(W)
実用:2.5+2.5(32Ωイヤホン)
方式
トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×121.5×33
ヘッドフォン端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Ver5.0
通信距離(m)
見通し:約10
入出力端子
(AUX)Φ3.5mmステレオミニジャック
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。
ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。
バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。
操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。
持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。
付属品
電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書
質量(kg)
2.3(電池収納時)
出力(W)
1.7+1.7
消費電力(W)
11
電源
電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×140×212
対応フォーマット
(再生)音楽用CD、MP3
電池使用時間(時間)
(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
待機電力(W)
1
スピーカーサイズ(mm)
フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子
ステレオミニ
出し入れ楽々厚型ケース
用途ラジオ、音楽などの録音/再生用
タイプ
ノーマルポジション
わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品
電源コード、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
約900(乾電池含まず)
電源
AC100V/単2形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×100×125 (ハンドル収納時)
機能
【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ
最大出力
(実用)720mW+720mW
スピーカーユニット
5.7cm(4Ω)×2
電池使用時間(時間)
テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色
シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)
約1.3(乾電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)
CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)
11
機能
【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)
8×2(スピーカー)
入出力端子
ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)
1+1
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様
【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
コンパクトサイズのCDラジカセ。
AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。
1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。
本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。
乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。
リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
211×200×110
質量(g)
1110(電池含まず)
電源
AC100V/単2乾電池×4(別売)
出力(W)
【スピーカー音声】1.2(×2)
機能
【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ)
対応メディア
MP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB)
消費電力(W)
約16
プログラム機能
プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生
外部端子
イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット
付属品
リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。
アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。
マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×36×127
質量(g)
約203(電池含まず)
電源
DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター
機能
【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップ
ヘッドフォン端子
Φ3.5
スピーカー出力(mW)
200
インピーダンス(Ω)
16(スピーカー)
付属品
ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書
口径(Φmm)
50(スピーカー)
仕様
【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
お家で本格的なカラオケを楽しめるWカセットCDラジカセTY-CDW990が新たな機能を搭載して新登場。声の高さに曲の音程を合わせられる「キーコントロール」、「ボーカルダウン」「マイクエコー」、デュエットも楽しめるデュエット用ジャックの付属などカラオケを気軽に楽しめる機能のほか、テンポコントロール機能を新搭載し、カラオケはもちろん語学学習にも便利にご利用いただけます。Wカセットでテープからテープに高速ダビングも可能。カラオケ練習などを手軽に録音、再生できるのはカセットならではです。
仕様
【CD部】対応フォーマット:CD-DA・MP3、機能:リピート/ランダム/プログラム再生【カセット部】録音・再生・ハイポジション再生・高速ダビング・フルオートストップ【ラジオ部】AM・FM・ワイドFM対応・お好み選局(FM10局/AM5局)
付属品
電源コード、リモコン(テスト用電池入り)&ホルダー、デュエットプラグ、保証書付取扱説明書
出力(W)
【スピーカー】3+3
電源
AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(別売り)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×141×203
機能
ボーカルダウン・エコー・キーコントロール(半音ステップ±0~5)・テンポコントロール(5%ステップ±0~20%)・音質切替(BASS)
スピーカー
8cm×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力端子
外部入力/ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品
リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)
6.8
備考
カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)
AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×335×235
電源コード(m)
1.5
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
最大2.5W×2
対応フォーマット
再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数
FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ
2m
リモコン
単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子
AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷