- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- テープ付E型止め輪のおすすめ人気ランキング
テープ付E型止め輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新93件の「テープ付E型止め輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「eリング 取付工具」、「ピンワッシャー」、「ニードルクリップ」などの商品も取り扱っております。
1個売りです。
材質
バネ用ステンレス鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
材質
ステンレス
形状
E形止め輪(Eリング)
材質
バネ用鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス
形状
E形止め輪
スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。
シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
用途E形止め輪取付工具
200ピース用
材質
ステンレス
形状
E形止め輪(Eリング)
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
形状
E形止め輪
用途軸の止め輪として使われています
材質
ステンレス
形状
E形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304CSP)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
種類
Eリング
ケース寸法(mm)
64×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
穴用
形状
穴用スナップリング
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
穴用C形止め輪