- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- テープ台のおすすめ人気ランキング
テープ台のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新628件の「テープ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セロテープ台」、「テープカッター 重い」、「テープカッター台」などの商品も取り扱っております。
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。
※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
一般的なセロテープカッター台です。重量1.3kg安定感に優れています。
寸法(mm)85×210×100
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24質量(kg)約1.15材質本体/PP、リール/ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25繰り返し・詰め替え対応
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))質量(kg)約1.28(平均)外形寸法(mm)W86×D223×H103テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。大巻(Φ約76mm)小巻(Φ約25mm)両用です。
適合テープ外径(Φmm)最大114付属品小巻1インチ(25mm)芯用、大巻3インチ(76mm)芯用コア付材質(本体)鉄板適合テープ幅(mm)最大24グリーン購入法適合テープ種類大巻/小巻両用
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
ずっしりとして安定感のある定番タイプです。
幅24mm、外径Φ125mmまでの大巻きテープが使用できます。
材質本体・テープリール・底板:R-ABS100%テープ種類大巻き外寸法・幅(mm)84外寸法・高さ(mm)93外寸法・奥行(mm)225
安定感のある重量級のテープカッターです。
三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。
スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。
安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付トラスコ品番820-6434材質刃:ステンレス(SUS420)質量(kg)1.4色ホワイト/ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125本体寸法(mm)奥行228最大外径(mm)(テープ)140本体寸法(mm)幅95最大テープ幅(mm)76本体高さ(mm)125
1台
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
ヘイコーカッター台NO.4、専用の替プーリー 個包装。
メーカー商品コード003700121繰り返し・詰め替え対応
1個
¥209税込¥230
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
最大テープ幅(mm)50
手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。
仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。
セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。
小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。
2台を固定連結して使用できます。
幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
用途レジでのシール貼り
店頭での包装質量(kg)1.2本体サイズ(mm)55×180×112テープ種類大巻/小巻両用繰り返し・詰め替え対応
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。
金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm)18まで繰り返し・詰め替え対応
イノアックポリエチレンシートEVAフォーム
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム幅(mm)1000長さ(mm)1000
材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP質量(kg)1テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194繰り返し・詰め替え対応
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05色透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定










![テープカッター PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31513125-220930-02.jpg)
![テープカッター PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31513098-220929-02.jpg)










![テープカッター スリム SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24110415-160615-02.jpg)