- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ディスクグラインダー アタッチメントのおすすめ人気ランキング
ディスクグラインダー アタッチメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ディスクグラインダー アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー変換アダプター」、「サンダーアタッチメント」、「グラインダー用アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
適合
100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種
適合本体
G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合
PDA-100H・G10SH6など
適合本体
G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ディスクペーパー等のアタッチメントとして使用下さい。
寸法(mm)
75
ねじ径
M10 P=1.5
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付可能対象
100mm/125mm用ディスクグラインダー各種。※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります
切断能力
鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)。鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)
最大クランプ取付幅(mm)
幅:80。厚み:20
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
Hitachi Koki純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用ホイルワッシャ。
仕様
日立用
質量(g)
16
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
JTC5005に取り付けて使用します。
仕様
バフ5枚入り・アタッチメント付き
直径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。
トラスコ品番
409-7637
質量(g)
21
1箱(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品
研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)
331
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー
軸径(Φmm)
6.4
トラスコ品番
805-1638
穴径(Φmm)
12.7
ねじ長さ(mm)
19
アズワン品番
64-5182-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
切断砥石用
適合機種
GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです
ねじ径(mm)
10
ピッチ
1.5
ねじ径
M10×P1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。
適合
日立、リョービ製
トラスコ品番
409-7629
厚さ(mm)
7.1
質量(g)
17
外径(Φmm)
30.8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
適合機種
9533・9526・(9520・9530)シリーズ全機種・9533CB・9553B・(9543)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
セット内容
ラバーパッド76、ロックナット10-30
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に
ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体
G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。
穴径(Φmm)
15
用途面ファスナーマジックタイプ
外径(Φmm)
100
適合
DGR-110SC
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター