ディスクグラインダー アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
165件の「ディスクグラインダー アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル 切断」、「ディスクグラインダー」、「ディスクグラインダー アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。 適合機種 充電インパクトドライバー・電気ドリル 最高使用周速度(min-1[r.p.m]) (六角軸アダプター取付時)3000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番 419-9731 適合機種 TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200 全長(mm) 55 質量(g) 32 六角軸二面幅(mm) 6.35
1個
849 税込934
当日出荷


軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm) 6.35 適合 12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
789 税込868
当日出荷

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様 6.35(六角) セット内容 アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm) 12.7 対応機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。 動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸 軸径(Φmm) 6.35 トラスコ品番 437-4533 材質 軸:スチール 質量(g) 17 ねじピッチ W1/4-20 軸長(mm) 40
1本
219 税込241
当日出荷

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径 六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm) 1.4 粒度 100 砥材 A 適合材 金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm) 6.35 適合 6.3mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
469 税込516
当日出荷


ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具 電気ドリル 寸法(mm) 軸径:6 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番 803-6959 適合本体 AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280 六角対辺(mm) 6.35 ねじサイズ 9.52(3/8")
1セット
699 税込769
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm) 6 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 材質 鋼材
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。 トラスコ品番 776-8745 質量(g) 44 寸法 1/2×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合 直径Φ100/150mm用 トラスコ品番 380-8092 種別 ブレイド 材質 金属 軸径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。 軸径(Φmm) 6.35(六角) 粒度 (荒研面)400・(仕上面)1000 対応機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー 軸径(Φmm) 6.4 トラスコ品番 805-1638 穴径(Φmm) 12.7 ねじ長さ(mm) 19 アズワン品番 64-5182-18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様 6 セット内容 アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm) 12.7 対応機種 電気ドリル
1セット
859 税込945
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質 特殊合金鋼 質量(g) 33 表面処理 メッキ処理 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)