- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ディスクグラインダー タイルのおすすめ人気ランキング
ディスクグラインダー タイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新162件の「ディスクグラインダー タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル サンダー」、「目地カッター」、「ディスクグラインダー」などの商品も取り扱っております。
刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。
外径(Φmm)
105
適合機種
ディスクグラインダー100mm
内径(Φmm)
20(15)
刃厚(mm)
1
ダイヤ幅(mm)
5
最高回転速度(min-1)
14500
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)
70
仕様
乾式
使用工具
100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)
適合材
タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
タイプ
乾式
適合材
磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)
6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。
適合材
コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ
ダイヤ幅(mm)
7
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材
コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
仕様
乾式
付属品
Φ15mmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾湿両用
タイプ
ターボ
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)
1.1
仕様
乾式
適合材
各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)
5
1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
1.2±0.1
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
最高回転数(min-1[r.p.m])
13500
適合材
硬質タイル、硬質瓦
ダイヤ層幅(mm)
7
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。
コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。
仕様
タングステン製目地削り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×125×10
適応下地
目地部
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材
超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容
15mmブッシュ
材質
工具鋼
質量(g)
34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×0.73×20
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
0.9
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
トラスコ品番
397-1007
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
高さ(mm)
(チップ)5
質量(g)
105
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
付属リング穴径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
厚みが薄くてよく切れる!
用途タイルや瓦の切断に。
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
約2
仕様
乾式(ドライタイプ)
付属品
Φ15mmリング
タイプ
セグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
約7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。
1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。
耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
外径D(Φmm)
105
刃厚T(mm)
1.2
内径H(Φmm)
20
適合材
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
チップ高さX(mm)
5
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
速い切断、薄型1.4mm厚
用途硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断
切断対象
タイル、瓦
外径(Φmm)
105
トラスコ品番
496-1188
材質(本体)
スチール
タイプ
波型タイプ
本体質量(g)
76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×105×1.0
刃厚(mm)
1.4
材質(刃)
ダイヤモンド及びメタルボンド
アズワン品番
65-1991-97
刃高(mm)
12
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用
外径D(Φmm)
54
刃厚T(mm)
1.2
内径H(Φmm)
M10
適合材
タイル
チップ高さX(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。
切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.0
穴径(Φmm)
15
粒度
46
研削材
C
仕様
C46T-BF41
適合機種
ディスクグラインダー
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど
最高使用速度(m/s)
80
1ケース(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等