ディスクグラインダー 石材のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
186件の「ディスクグラインダー 石材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石材用ダイヤモンドカッター」、「石材研磨」、「石 切断 グラインダー」などの商品も取り扱っております。
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 結合剤 B 研削角度(°) 15~30 適合材 石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視
用途石材、ガラス 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 粒度 36 砥粒 GC 仕様 1枚補強 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 補強ネット 1枚 適合材 石材、ガラス
1枚
289 税込318
当日出荷

石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。 適合電動工具 ディスクグラインダー100mm 適合材 石材全般(御影石・大理石・鉄平石) ダイヤ層幅(mm) 7
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度 36 厚さ(mm) 3 穴径(Φmm) 22 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 外径(Φmm) 180 砥粒 GC 適合材 石材
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。 仕様 砥材・粒度・硬度:GC24M 結合剤 BF 対応機種 ディスクグラインダー専用 適合材 石材やガラス 最高使用周速度(m/s) 72
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様 二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番 422-7506 全長(mm) 262 タイプ 高速型 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに 粒度 16 厚さ(mm) 2.5/3.5 砥材 GC 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13000 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 71.7[4300] 外径(Φmm) 103 適合材 ブロック・レンガ・コンクリートなど アズワン品番 64-4062-53
1枚
299 税込329
当日出荷

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.4 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) タイプ 乾式 適合材 磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm) 6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度 36 厚さ(mm) 2.3 穴径(Φmm) 15 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 外径(Φmm) 105 砥粒 GC 適合材 石材、ガラス
1枚
489 税込538
当日出荷

コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 穴径(mm) 20 セット内容 15mm穴用アダプター 材質 炭素鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 2018年トラスコ掲載ページ 5 1002
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。 粒度 #30 仕様 穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル 適合材 鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に 仕様 乾式 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ Xタイプ 適合材 コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 付属品 100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 全長(mm) 262 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 680 全負荷電流(A) 7.1 砥石寸法(mm)厚さ 3~6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 56 電源周波数(Hz) 50/60 アズワン品番 65-0294-51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm) 105 ダイヤ層厚さ(mm) 約2 仕様 乾式(ドライタイプ) 付属品 Φ15mmリング タイプ セグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 約7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾湿両用 タイプ ターボ ダイヤ層幅(mm) 8 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドディスク
用途金属刃物、ガラス、石材などの研磨 ディスク径(Φmm) 50×10 適合本体 マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質 ダイヤモンド電着(約150番) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ サーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削 粒度 36 厚さ(mm) 6 穴径(Φmm) 15 外径(Φmm) 100 砥粒 GC 結合剤 レジノイド 適合材 石材(御影石・大理石など) 結合度 M 最高使用周速度(m/s) 72
1枚ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)