- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ディスクフィルター 25のおすすめ人気ランキング
ディスクフィルター 25のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新167件の「ディスクフィルター 25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクフィルター」、「スクリーンフィルター」、「フィルター」などの商品も取り扱っております。
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×225
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
100L/分
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様
ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
25
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
2
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×340
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
200L/分
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)
70
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
20
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
40
AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合
AR311、AR315
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に
適合
小型エンジン式洗浄機JCE用
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)
0.8
水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm2)
2.8
直径(Φmm)
25
接続
入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ
耐圧(kPa)
620
材質
メンブレン:高水和性PTFE
材質(ハウジング)
PP
入数
1箱(50個入)
材質
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
超低溶出なフィルターなのでプレフラッシングも必要としません。高い粒子保持率により、HPLCカラムを保護します。PTFE膜素材で、低吸着特性を有するので、幅広い薬剤に適応可能です。PTFE膜素材により、幅広い薬品耐性を有します。
仕様
0.2μm、25mm
材質
膜/WWPTFE(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ハウジング/ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)
25mm/2.8
アズワン品番
64-3809-22
孔径(Φμm)
0.2
1箱(200個)
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)
1.2
接続口径(Φmm)
50
メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
接続
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
材質(メンブレン)
スーポア(ポリエーテルスルホン)
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
6
寸法(幅W×長さL)(mm)
194×493
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
400L/分
AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合
AR301、AR302
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合
AKY385
AR320、AR321、AR333用のエレメントです。
予備やメッシュ変更の時に。
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
使用流体
水
材質
ABS樹脂
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。