- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ディスコ 砥石のおすすめ人気ランキング
ディスコ 砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「ディスコ 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インプリドレッサー」、「ダイヤモンド 切断 砥石」、「砥石 高速カッター」などの商品も取り扱っております。
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材
GC
材質
非鉄金属
内径(Φmm)
25.4
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。
特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。
仕様
乾湿両用
粒度
120
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
255×1.2×31.75
砥材
砥材GC
タイプ
NC-P
穴径(Φmm)
31.75
品種
GC120NB36
外径(Φmm)
255
結合剤
B
適合材
非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料
タングステン、モリブデン、銅など
結合度
N
外径公差(mm)
±1.5
厚さ公差(mm)
±0.15
研削材
GC
1箱(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。
穴径(Φmm)
25.4
研削材
GC
タイプ
NC-P
結合剤
B
適合材
非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料
タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど
結合度
N
外径公差(mm)
±1.0
特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。
乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。
粒度
100
最高使用周速度(m/min)
3400
結合剤
B
結合度
N
外径公差(mm)
±1.0
研削材
A
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。
仕様
乾湿両用
砥材
砥材WA
タイプ
NC-P
穴径(Φmm)
25.4
結合剤
B
適合材
特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料
タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど
結合度
N
外径公差(mm)
±1.0
研削材
WA
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。
特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。
粒度
120
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
230×1.2×31.75
タイプ
NC-P
穴径(Φmm)
31.75
品種
GC120NB36
外径(Φmm)
230
結合剤
B
適合材
非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料
タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般
結合度
N
外径公差(mm)
±1.0
厚さ公差(mm)
±0.15
研削材
GC
1箱(20枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材
ダイヤモンド
材質
超硬合金
タイプ
NC-S
品種
DIA-CUT-1
適合材
超硬合金
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材
WA
材質
特殊鋼材
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材
A
材質
一般鋼材
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
仕様
乾湿両用
粒度
120
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
255×1.2×31.75
砥材
砥材WA
タイプ
NC
穴径(Φmm)
31.75
品種
WA120NB10
外径(Φmm)
255
結合剤
B
適合材
特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料
合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度
N
外径公差(mm)
±1.5
厚さ公差(mm)
±0.15
研削材
WA
1箱(20枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。
切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。
研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
1.0
穴径(Φmm)
25.4
粒度
100
砥粒
アルミナ
砥材
砥材A
結合剤
レジノイドボンド
主要切断材料
一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)
結合度
N
1箱(25枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
粒度
120
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
230×1.2×31.75
タイプ
NC
穴径(Φmm)
31.75
品種
WA120NB10
外径(Φmm)
230
結合剤
B
適合材
特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料
合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度
N
外径公差(mm)
±1.0
厚さ公差(mm)
±0.15
研削材
WA
1箱(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材
ダイヤモンド
材質
セラミックス・ガラス・水晶
タイプ
NC-S
品種
DIA-CUT-2
適合材
セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶
主要切断材料
セラミックス・ガラス
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
内径(Φmm)
25.4
砥材
カーボン
材質
ステンレス細管
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。
仕様
乾湿両用
粒度
120
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
255×1.2×31.75
砥材
砥材A
タイプ
NC
穴径(Φmm)
31.75
品種
A120NB10
外径(Φmm)
255
結合剤
B
適合材
一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料
一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など
結合度
N
外径公差(mm)
±1.5
厚さ公差(mm)
±0.15
研削材
A
1箱(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材
HA
材質
高硬度鋼材
タイプ
NC-S
内径(Φmm)
31.75
品種
HA-CUT
適合材
高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン
主要切断材料
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
砥材
A
最高使用周速度(m/s)
57
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。
粒度
150
砥粒
GC(グリーンカーボランダム)
結合剤
B
結合度
N