- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ディスパのおすすめ人気ランキング
ディスパのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新611件の「ディスパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクタービン」、「撹拌翼」、「スリーワンモーター」などの商品も取り扱っております。
仕様
中間取付用
材質
ステンレスSUS316
翼径(mm)
100
適合シャフト径(Φmm)
8
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質
ステンレス(SUS316L)
シャフト長さ(mm)
350
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品
クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)
質量(kg)
2.5
電源
単相100V±10% 50/60Hz共用
モーター
DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W
表示方式
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)
安全装置
電流制限回路
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御
フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)
88VA
サーマル設定
サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー
電源コード
2極接地型プラグ付電源コード2m
サイズ(mm)
125×172×196
タイマー
5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
仕様
中間取付用
材質
ステンレスSUS316
適合シャフト径(Φmm)
8
材質
ステンレス(SUS316)
付属品
固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)
8
板厚(mm)
0.8
適合シャフト径(Φmm)
8
仕様
対応シャフト軸径(mm):Φ15
型番
プロペラ ステンレスディスクタービン形
アズワン品番
1-788-16
直径(mm)
Φ160
1個
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質
ステンレス(SUS316)
一般コンクリートの水平打継目処理剤です。
コンクリート打設時点で原液を300g/m2(ジョウロ散布の場合は2倍希釈液を600g/m2)散布することにより、打設後24時間(20℃)以内の圧力水等により打継目処理が効果的・効率的に行えます。
用途ダム、ケーソン、橋梁下部工、PCタンク、LNGタンク基礎、砂防堰堤、下水処理場、浄水場、地下鉄、発電所、共同構骨材露出工法など。
遊歩道、参道などの洗い出し美粧など。
色
淡褐色液体
pH
8.0±1.0
比重
1.06
標準使用量
300g/m2
粘度(mPa・s)
1.0(25℃)
危険物の類別
非危険物
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。
撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品
クランプホルダー(21×16)
表示
回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター
DCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W
安全装置
サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャック
Φ13mm用ドリルチャック
回転制御
フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)
電源コード
2極接地型プラグ付・2m
タイマー
5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)
表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)
スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)
(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)
(チルト)上:20、下:5
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応
ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比
1000:1(標準)
最大解像度
1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
取得規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
インターフェイス
VESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)
34.4
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)最大75
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)
100
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
鉄
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.8MB)