- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ディスプレイ 固定のおすすめ人気ランキング
ディスプレイ 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,811件の「ディスプレイ 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 固定」、「テレビ転倒防止ワイヤー」、「モニターホルダー」などの商品も取り扱っております。
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様
耐震度/7
セット内容
マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番
64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。
液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。
本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。
モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。
取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止
種別
転倒防止ベルト
仕様
耐震性/6強
寸法(mm)
(ベルト)25×500、(フック)42×42×14
過負荷耐量
25kg
使用環境温度(℃)
0~40
質量(g/個)
約40
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質
クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー、 手袋
ベルト長さ(mm)
約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く)
組立方法
ノックダウン組立式
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D88×H115
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-59
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様
ガススプリング:有
セット内容
スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質
アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)
約2.22
色
ブラック
タイプ
デスク取付
耐荷重(kg)
9
容量範囲(kg)
対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法
クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)
取り付け可能:10~85
軸数
5軸
液晶モニター
1台
アズワン品番
65-0533-94
対応インチサイズ
17~32
可動範囲
パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数
1画面
対応VESA規格
75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質
ウレタンエラストマー
厚さ(mm)
3
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。
取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。
アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。
テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様
耐震度/7
質量(g/個)
約10
材質
ABS樹脂
耐用寿命
10年
使用温度範囲(℃)
0~40
色
本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。
引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。
寸法(mm)
50×50
耐荷重(kg)
25/1枚(4枚使用で100)
使用方法
設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。
種別
耐震マット
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
5
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)
20
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D30×H115
タイプ
壁面取り付けタイプ
アズワン品番
64-0848-58
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に
材質
(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容
接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質
(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色
(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)
約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20/本
耐荷重(kg)
対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)
0~40
取付間隔(mm)
最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D129×H115
質量(kg)
0.93
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-60
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。
ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別
転倒防止ベルト
セット内容
バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本
材質
PPE
寸法(mm)
242×152×30
質量(g)
275
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容
固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2
タイプ
ロング
寿命
10年(使用環境によって異なります)
難燃性
UL94V0認定品
アズワン品番
64-0904-33
1セット(4本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装。取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装。樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴム。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
90
色
シルバー
高さ(mm)
450~720
奥行(mm)
60
対応
32~60型
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容
金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に
付属品
耐震ベルト2本、ネジ各2個(M4、M5、M6、M8サイズ)
材質
(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール 、ネジ
ベルト寸法(mm)
18×800(取付時~700)