- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ディスプレイアダプターのおすすめ人気ランキング
ディスプレイアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,236件の「ディスプレイアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb から hdmi 変換 アダプタ」、「USB HDMI」、「USB ディスプレイアダプタ」などの商品も取り扱っております。
SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。
USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、
HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。
本アダプターは3つの表示モードに対応します。
プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。
拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。
ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。
プレゼンテーションに最適です。
コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容
JUA365本体、保証書
色
シルバー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
84.5
外形寸法(mm)
68×66×15
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
20
対応解像度
HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)
給電方式
バスパワー
USBタイプ
USB3.0(パソコンと接続側)
オス形状
USB Type-A
メス形状
HDMI(4K)
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(4K)
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
MSTハブ、クイックスタートガイド
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
62
幅(mm)
58
高さ(mm)
13
質量(g)
44
ポート数
2
出力
【AV】HDMI
対応OS
Windows 8/8.1/10
湿度(%RH)
50~90
保存温度(℃)
-20~60
最大解像度
【デジタル】3840×2160/30hz
動作温度(℃)
5~35
チップセット
MegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能
あり
USBタイプ
USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)。パッシブ変換ケーブル
セット内容
DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)
265
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
32
出力
【AV】HDMI
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~80
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
25
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~40
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)
21
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
315
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
56
ポート数
2
対応OS
Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
湿度(%RH)
85以下
コネクタ形状
HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)
-20~75
メモリー
64MBDDRIISDRAM
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)
66
動作温度(℃)
0~40
チップセット
TriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3
オーディオ機能
2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)
25
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
対応解像度
(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしています
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。
USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。
USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。
置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
セット内容
パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応
質量(g)
約41.2(ケーブル含む)
外形寸法(mm)
約88×14×42(ケーブル含まず)
電源
バスパワー
対応OS
Windows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境
5~40℃/10~90%RH
保証期間
1年間
コネクタ
(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
アズワン品番
64-8856-02
USBポート
(ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>
映像出力
(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質
【エンクロージャ】プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
25
電源
USB電源
ケーブル長(m)
0.19
対応OS
Windows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)
85以下
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)
-10~75
メモリー
16MBDDRIISDRAM
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
25
動作温度(℃)
0~50
チップセット
MCT-T5-302
オーディオ機能
2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)
6.2
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
対応解像度
ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI[19ピン]
コネクタ2
USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル
対象パソコン
映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
材質
筐体:アルミ、プラスチック
質量(g)
約45
電源
バスパワー/セルフパワー(PD入力時)
ケーブル長(m)
推奨:5以下
内容
パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
対応OS
Windows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約50×59×20
対象コネクタ
PC接続:USB Type-C
解像度
最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。
動作環境
[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
ケーブル長(cm)
約20
インターフェイス
HDMI Type-A x 2 ポート
ポート
PD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
音声出力
HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
対応モード
拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状
HDMI(Type-A19pin)
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種
パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色
ブラック
質量(g)
約35
電源
HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル長(cm)
全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度
最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または 2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7/8/9、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続
ケーブル長(mm)
300
仕様
【ワイド画面サポート】あり
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
105
幅(mm)
65
色
ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
118
ポート数
3
出力
【AV】HDMI
ケーブル長(m)
0.3
保存温度(℃)
-20~70
最大解像度
【デジタル】3840×2160/30hz
互換性
【OS】Windows10(32/64)、Windows8/8.1(32/64)、Windows7(32/64)
チップセット
MegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能
あり
USBポート数
3
コネクタA
USB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタB
HDMI(19ピン)
対応解像度
1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30hz
オス形状
USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状
HDMI(19pin)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約35
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)
約5.5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:1920×1080/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
仕様
アクティブ変換ケーブル
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約65
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)
約5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。
Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。
そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。
iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。
スマホのアプリも大画面で観れます。
(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
適合規格
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
通信周波数帯域(GHz)
2.4※5非対応
最大解像度
Full HD (1920×1080ピクセル)
通信距離(m)
最大約10
端子
HDMI端子
電源
USB-A 5V/0.5A
対応
著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
動作温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
付属品
アンテナケーブル
ケーブル長(cm)
約50
本体質量(g)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×13.5×39
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g)
31
規格
ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)
電源
USB給電(5V1.5A)
対応OS
Windows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×33×13
インターフェース
USB Type-C×1、HDMI×1
解像度
HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)
保証期間
2年
プロトコル
TCP/IP、SNMP
IPアドレス
DHCP(自動)/IPアドレス手動設定
1セット
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで1080p 60Hz、または2台のモニターでデュアル4K30Hzに対応。または、最大3台の2560x1080のウルトラワイドディスプレイに対応する3画面対応 DP - HDMI MST マルチモニターアダプター。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示
仕様
【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容
DisplayPort-HDMIx3MSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
114
幅(mm)
66
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
131
消費電力(W)
15
電源
ACアダプタ同梱
対応OS
Windows 8/8.1/10
湿度(%RH)
50~90
入力電圧(V)
【AC】110~240
出力電流(A)
3
保存温度(℃)
-20~70
最大解像度
【デジタル】3840×2160/30Hz
入力電流(A)
0.5
動作温度(℃)
0~45
定格出力電圧(DC V)
5
プラグタイプ
N
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
HDMI端子を搭載した外付グラフィックアダプターです。HDMI端子を搭載しているので、フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめます!家族や友達とインターネットの動画や撮影写真を鑑賞するときなど、さまざまなシーンで活用できます。また、USB 3.0に対応!USB 3.0なら超高速での映像伝送が可能だから、フルハイビジョン映像もコマ落ちなく滑らかに再生できます。
付属品
USB 3.0ケーブル(A-MicroB、約50cm、1本)、サポートソフト(CD-ROM)、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約52
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC5(USBポートより供給)
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP3以降(32ビット)
コネクタ形状
HDMI(メス) - Micro Type-B(メス)
対応機種
USB 3.0/2.0搭載のDOS/Vマシン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×83×18(突起物を除く)
消費電流(mA)
最大約500
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
メモリー
Windows 8/Windows 7/Windows Vista:1GB以上、Windows XP:512MB以上(推奨環境:2GB以上)
表示色
最大1677万色
使用CPU
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:Atom 1.6GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 2.4GHz以上)、Windows XP:Atom 1.6GHz以上※Atom3000シリーズは1.3GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 1.8GHz以上)
取得規格
VCCI ClassA、RoHS指令準拠
アズワン品番
64-3792-89
対応解像度
(4:3)800×600、1024×768、1280×960、1280×1024、1400×1050、1600×1200、(ワイド)1280×720、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152
USBタイプ
USB3.0/2.0
メス形状
HDMI/Micro Type-B
変換タイプ
メス - メス
1台
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
パソコンのUSB3.0ポートまたはType-Cポートから簡単に2台のHDMIディスプレイを増設することができる変換アダプターです。
ポート
【拡張】2K HDMI×1/4K HDMI×1
色
シルバー
材質
アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×15×68
ケーブル長(mm)
200
質量(g)
約84
セット内容
JCA365/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間
2年
最大解像度
HDMI1:3840×2160 @ 30 Hz、HDMI2:2048×1152 @ 60 Hz(最大デュアルディスプレイが可能)
給電方式
バスパワー
コネクタ形状
USB3.1 Type-C / Type-A (オス)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモード対応のUSB-Cデバイスに2台の高解像度ディスプレイを接続しワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。大きな表やワークシートを2台のディスプレイにまたがって表示し横方向スクロールをせずに作業
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
MSTハブ、クイックスタートガイド
長さ(mm)
62
幅(mm)
58
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
44
ポート数
2
出力
【AV】DisplayPort
電源
USB電源
湿度(%RH)
50~90
保存温度(℃)
-20~60
最大解像度
【デジタル】3840×2160/30hz
互換性
【OS】MicrosoftWindows10、8/8.1、7
動作温度(℃)
5~35
チップセット
MegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能
あり
USBポート数
2
コネクタA
USB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタB
DisplayPort(20ピン)
オス形状
USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状
DisplayPort(20pin)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または 2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。大きなワークシートや表計算ファイルなどを3台のディスプレイに渡って表示し、横方向スクロールを回避
ケーブル長(mm)
322
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
MSTハブ、クイックスタートガイド
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
78
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
18
質量(g)
86
ポート数
3
出力
【AV】DisplayPort
保存温度(℃)
-20~70
最大解像度
【デジタル】3840×2160/30hz
互換性
【OS】Windows10、8.1、8
動作温度(℃)
0~45
チップセット
MegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能
あり
コネクタA
USB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタB
DisplayPort(20ピン)
オス形状
USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状
DisplayPort(20pin)
1個
¥11,980
税込¥13,178
取扱い終了
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様
著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)
付属品
HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)
色
ブラック
質量(g)
40
電源(V)
USB電源 5/500mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×83×16
最大解像度
Full HD (1920×1080)
無線通信方式
IEEE 802.11b/g/n
アクセス方式
Wi-Fi Direct / Access Point
通信距離(m)
無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)
音声出力
HDMI端子
動作温度範囲(℃)
0~40
映像出力
HDMI端子(RCA)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷