ディスプレイアーム・ビームのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
109件の「ディスプレイアーム・ビーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックマウント モニター」、「モニタースライド」、「診察デスク」などの商品も取り扱っております。
ディスプレイビーム1本につき、モニター最大2台まで取付可能
仕様 両面用 トラスコ品番 868-4669 質量(kg) 2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×25×100
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のビームユニットと使用することで、ディスプレイを取り付けることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×150×90 種別 140×150×90mm 耐荷重(kg) 【モニターアーム】14までのディスプレイ アズワン品番 0-5066-33
1個
29,400 税込32,340
40日以内出荷

液晶ディスプレイアーム
種別 2リンク サイズ 2リンク(12~22型対応) 区分 部品 シリーズ インフォントiシリーズ 耐荷重 98N(約10kgf) アズワン品番 8-7059-14 サービス分類 組立・設置・取付
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
17日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。50mmピッチで高さ変更可能です。アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
奥行(mm) 25 高さ(mm) 110 付属品 アーム取り付け用ネジ・蝶ナット(6セット) 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg) 30
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液晶ディスプレイアーム
サイズ 1アーム(12~22型対応) 区分 部品 シリーズ インフォントiシリーズ 耐荷重 78N(約8kgf) アズワン品番 8-7059-13 サービス分類 組立・設置・取付
1個
21,980 税込24,178
欠品中

1台
29,980 税込32,978
50日以内出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ 壁面取り付けタイプ 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D88×H115 耐荷重(kg) 12 アズワン品番 64-0848-59 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等 セット内容 左右各1本 高さ(mm) 35.3 種類 スライド形 段数 3 推奨ねじ M4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm) 20.7 材質(レール) 鋼(SPCC) 材質/処理 (アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/- 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パーティションパネル用モニターハンガー 高さ調整機能 スチール製 最大34インチモニターに対応。パーティションパネル用モニタマウント。モニタを壁面に掛けて設置し、貴重なデスクスペースを広く使えるようにします。作業エリアをすっきりと保ち、快適で仕事がはかどる環境作りに役立つソリューションです。<高耐久性スチール>シルバーメタリック仕上げのスチール製モニタハンガーは、サイズ17インチから34インチ、重さ8kgまでのVESAマウント規格モニタをしっかりと支えます。<デスク面の有効活用>パーティションパネルに掛けるタイプのモニタマウントで、作業スペースを広く取ることができます。配線をすっきりと整理するケーブル結束機能もつついています。<見やすい位置に調整>画面の高さは、レバーを引きながらモニタをスライドさせ簡単に調整することができます。30cmの幅で高さの調整ができるため、座高が異なるユーザーに幅広く対応可能です。+/-10°のチルト/スイベル機能でビュー位置のカスタマイズが可能です。また、+/-180°の回転にも対応しており、画面を横向きにも縦向きにも設定できるようになっています。<スケーラブルなソリューション>複数のモニタハンガーを使用し、多面モニタのカスタム作業環境を構成することも可能です。微調整機能ですべてのモニタを正確に揃えられるようになっています。また、見やすいように角度をつけてモニタを設置することができます。<組み立て不要>セットアップは簡単です。3.8cmから8.9cmの一般的な厚さのパーティションパネルに対応しており、デスク表面からの高さが48cmから76cmのパネルに対して最適化された製品です。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ 壁面取り付けタイプ 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D129×H115 質量(kg) 0.93 耐荷重(kg) 12 アズワン品番 64-0848-60 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品 液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合) 材質 スチール 規格 EIA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×88.1×590 適合モニターサイズ W390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mm RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ラック DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
付属品 石こうボード用ピン/木壁用ネジ 材質 壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチール シルバー
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg) 20 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D30×H115 タイプ 壁面取り付けタイプ アズワン品番 64-0848-58 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。 幅(mm) 19.1 高さ(mm) 35.3 仕様 3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません 種別 中荷重用 種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム(壁面用)
液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適な、壁面への取付けが可能なタイプです。VESA規格の取付部(75×75mm・100×100mm)に対応しており、ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
仕様 【画面数】1 付属品 液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト) 適合 VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ 材質 スチール(エポキシ分体塗装) グレー 取付 壁面 使用工具 プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 組立時間 20分 液晶モニター 1面 適合モニターサイズ (最大)24インチ
1台
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアーム
レール取付タイプの小型アームです。LA-17Pは3軸タイプ。 取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
質量(kg) 1 耐荷重(kg) ~8 設置方式 壁面取付 適合モニターサイズ ~17インチ 関節数/アーム(個) 3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。 複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。 自由な動きが作業性、コミュニケーション、様々なシーンでワーカーをサポートします。
用途モニターアーム、VESA対応、クランプ取付 耐荷重(kg) 【ディスプレイ】7
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)