- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ディスペンサー 武蔵 エンジニアリングのおすすめ人気ランキング
ディスペンサー 武蔵 エンジニアリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ディスペンサー 武蔵 エンジニアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアディスペンサー」、「小型ディスペンサー」、「ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)
1
材質(アダプター)
ポリアセタール
材質(チューブ)
特殊エラストマー樹脂
材質(Oリング)
フッ素ゴム
アズワン品番
1-7963-01
寸法(mm)
188×169×75
仕様
本体
1個
¥179,800
税込¥197,780
24日以内出荷
圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
仕様
吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99
トラスコ品番
117-0009
幅(mm)
280
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
122
奥行(mm)
247
消費電力(W)
12
電源
AC100~240V (50/60Hz)
危険物の類別
非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)
液送用:0.005~0.700。バルブ開閉用:0.200~0.700
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様
高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用
トラスコ品番
465-9830
幅(mm)
188
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
75
奥行(mm)
169
電源(V)
AC100
消費電力
32W
作動時間(秒)
吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別
非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)
-
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様
TT-10~24PTFEチューブ用
トラスコ品番
465-9821
幅(mm)
188
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
75
奥行(mm)
169
電源(V)
AC100
消費電力
32W
作動時間(秒)
吐出時間/0.01~99.99
吐出圧力設定範囲(MPa)
-
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。
材質
ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
トラスコ品番
465-9783
摘要
信越化学、モメンティブ用
質量(g)
415
ねじ規格
Tr14×2対応
危険物の類別
非危険物
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用
材質
ポリエチレン(PE)
優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
材質
ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)
仕様
最大応答回数(回/min):680
トラスコ品番
117-0014
質量(g)
222
圧力
最大液体圧送圧力:0.5MPa
使用エアー圧力(MPa)
0.35~0.5
駆動方式
エアオペレート式
危険物の類別
非危険物
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別
シリンジ用
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質
ポリエチレン
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±1.0
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)
13
全長(mm)
24.5
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番
EA934WF-50
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)
31.6
仕様
吐出ペン
寸法(mm)
Φ15×131
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。