ディスペンサーボトルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
241件の「ディスペンサーボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトル ポンプ」、「ドレッシングボトル」、「ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
材質 ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP 口内径(Φmm) 本体:30(GL30) 再現性(%) ±0.2 精度(%) ±0.6 アダプタサイズ ボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
1個
26,500 税込29,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 材質 ポリエチレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品 ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く) 口内径(Φmm) 27 再現性(%) <0.2 精度(%) ±1.0
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%) 0.5 係数 (変動)≦0.1% 取付口 (標準)GL45 材質 シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE 付属品 アダプター
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合 GUD-500-PHJ 容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ 1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm) 約250 最大径(Φmm) 115 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質 本体:ポリエチレン。バルブ:シリコン
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。 片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。 逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。 スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。 下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc. 材質 バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋 ナチュラル 材質(本体) PP 耐熱温度(℃) 70(本体)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質 HDPE 容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質 (キャップ)PP、(ボトル)PE
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品 ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ 材質 PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金 精度 <±0.5% 再現性 <0.1% ねじ規格 (本体)GL45
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL) 500
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL) 300 材質 本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン 外径×高さH(Φmm×mm) 62×157
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
仕様 蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar) 材質 シリンダー/DURANガラス。。バルブスプリング/ステンレス。。排出チューブ・吸引ホース/PTFE 再現性(%) 0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)