- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ディフューザのおすすめ人気ランキング
ディフューザのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新455件の「ディフューザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光拡散」、「散気管」、「ポンプスプレー」などの商品も取り扱っております。
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
その他
呼び径(ねじ)
PT 3/4B
型式
20A
呼び径(A)
20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
種類
塩ビ管
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
30
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
種類
塩ビ管
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
36
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質
本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
寸法(mm)
外径Φ268×全高60
最大流量
空気:10m2/h
使用温度(℃)
0~80
本体厚さ(mm)
30
メンブレン直径(Φmm)
218
アズワン品番
4-5115-11
標準流量
空気:1.5~7m2/h
ねじ部
3/4インチ
1個
¥8,990
税込¥9,889
5日以内出荷
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)
エアーホース:4~5、8~9
口径(mm)
6、10(2段ニップル)
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
形状
クロス
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
形状
四方ショートエルボ
型式
13A
種類
塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質
支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様
単独槽用、吐出専用
付属品
L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体
空気
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.5