ディフューザー 散気管のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
76件の「ディフューザー 散気管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散気管」、「浄化槽用散気管」、「ユニオンチャッキ」などの商品も取り扱っております。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
1個ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質 支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質 本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 寸法(mm) 外径Φ268×全高60 最大流量 空気:10m2/h 使用温度(℃) 0~80 本体厚さ(mm) 30 メンブレン直径(Φmm) 218 アズワン品番 4-5115-11 標準流量 空気:1.5~7m2/h ねじ部 3/4インチ
1個
8,990 税込9,889
5日以内出荷


材質 表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性 ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2]) 49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,490 税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
78,900 税込86,790
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm) エアーホース:4~5、8~9 口径(mm) 6、10(2段ニップル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マリンテックエアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ
口径(Φmm) 5 直径(Φmm) 130 長さ(cm) 1.8 材質 本体:樹脂、ストーン:セラミック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体 空気 周波数(Hz) 50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質 PTFE(四フッ化エチレン)
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様 単独槽用、吐出専用 付属品 L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体 空気 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)