ディンプルキー シリンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
169件の「ディンプルキー シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディンプルキー 玄関」、「ディンプルキー シリンダー錠」、「ディンプルキー」などの商品も取り扱っております。
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質 キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス シルバー
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm) 33~42
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質 本体/ステンレス 備考 ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm) 30~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質 外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様 ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番 380-2981 種類 ドアノブ 径(Φmm) (丸座)75 質量(g/セット) 705 取付ピッチ(mm) (ビス)42・44・50 取付可能厚(mm) 扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理 (ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。 材質 外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 取付可能厚(mm) 扉/25~43 仕様 ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番 380-3007 質量(g) 810 種類 ドアノブ 径(Φmm) (丸座)65 質量(g/セット) 810 取付ピッチ(mm) (ビス)42・44・50 取手 握り玉
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様 シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm) 28~40 キー ディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質 本体/ステンレス 備考 ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm) 30~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫など シリーズ HDシリーズ 動作 内外からキーで施解錠。 シリンダー 6本ピンシリンダー 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 29~43
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダー SP5本ピン 適合扉厚(mm) 27~45 キー 黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,898 税込2,088
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品 鍵3本付 ST 適合扉厚(mm) 36
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品 鍵3本付 ST 適合扉厚(mm) 33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)