ディンプルキー 玄関のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「ディンプルキー 玄関」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディンプルキー シリンダー錠」、「ディンプルキー スペア」、「ディンプルキー」などの商品も取り扱っております。
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質 キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス シルバー
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質 外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様 ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番 380-2981 種類 ドアノブ 径(Φmm) (丸座)75 質量(g/セット) 705 取付ピッチ(mm) (ビス)42・44・50 取付可能厚(mm) 扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm) 33~42
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST 適合扉厚(mm) 33~41
1セット
6,298 税込6,928
欠品中


高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品 鍵3本付 ST 適合扉厚(mm) 33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1セット
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質 本体/ステンレス 備考 ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm) 30~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品 鍵3本付 ST 適合扉厚(mm) 33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 鍵3本付 材質 (シリンダー・サムターン)ステンレス タイプ U9シリンダー 径(Φmm) (丸座)44 適合扉厚(mm) 33~42
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm) 25~42 シリンダー 5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上 (ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合 (ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダー SP5本ピン 適合扉厚(mm) 27~45 キー 黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品 鍵3本付 ST 適合扉厚(mm) 36
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷