- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ディンプルシリンダー本締錠のおすすめ人気ランキング
ディンプルシリンダー本締錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「ディンプルシリンダー本締錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア鍵」、「シリンダー錠 サムターン」、「シリンダー錠」などの商品も取り扱っております。
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色
ST
適合扉厚(mm)
33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様
シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)
28~40
キー
ディンプルキー(リバーシブル仕様)
カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用
適合扉厚(mm)
31~52
バックセット
60mm
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダー
SP5本ピン
適合扉厚(mm)
27~45
キー
黄銅製(Niメッキ)、3本付
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
付属品
ピンシリンダー用小カギ3本付
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット
51mm
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
チューブラ式シリンダー本締錠
用途木製扉用
適合扉厚(mm)
31~52
バックセット
60mm
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質
キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス
色
シルバー
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~38
付属品
鍵3本付
材質
(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)44
適合扉厚(mm)
33~42
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関の補助錠、点検口など
シリーズ
ADシリーズ
勝手
左右共通
キー数
3
材質
亜鉛合金
仕上
GB
シリンダー
G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
30~40
シリンダー
5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能
適合扉厚(mm)
36
取付扉厚(mm)
28~42
極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。
用途玄関の補助錠、点検口など
シリーズ
ADシリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
シリンダー
V18