- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ディープソケット ソケットレンチのおすすめ人気ランキング
ディープソケット ソケットレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,032件の「ディープソケット ソケットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット レンチ ロング」、「ソケットレンチ」、「ディープソケット 19mm」などの商品も取り扱っております。
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
12.7
穴角
6角
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
穴角
12角
差込角(sq.)
9.5
用途手工具用
穴角
12角
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
120
穴角
6角
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。
全長L(mm)
49.5
外径D2(Φmm)
(差込部)12
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
穴角
6角
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角
12角
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
12.7
穴角
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
仕様
21世紀バージョンツール。パワーフィット
穴角
六角
差込角(sq.)
12.7
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状
12角
差込角(mm)
12.7
セット内容
(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24
材質
クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)
75
質量(g)
1393
タイプ
12角
1セット(9本組)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(sq.)
9.5
穴角
6角
突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
形状
六角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
適合ねじ
六角ボルト、ナット
奥まった場所での作業に最適です。全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。
仕様
ソケットホルダー付
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
クリップの色
赤
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
穴角
12角
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
12.7
タイプ
6角
ソケット形状
6角
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
77
穴角
12角
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。
全長L(mm)
49.5