デイジーチェーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
406件の「デイジーチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛けスリング」、「手すり ロープ」、「ハンギングチェーン」などの商品も取り扱っております。
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
引張強度(kN) 本体:22、ポケット:2.3
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3M(スリーエム)アンカースリング
アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます。 軽量で汎用性が高く、目立つ色です。
トラスコ品番 835-7747 材質 ポリエステル製 質量(g) 160 規格 CE, EN795, Class B 長さ(cm) 150
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。 黒のネオプレンカバープロテクト付き。
引張強度(kN) ウェビング:27 破断荷重(kN) ストレート:30 スリング幅(mm) 45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm) 6 種別 両端アイ形 材質 芯:イザナス(R)SK-60、表面布:ポリエステル 使用荷重(t) 0.15
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別 エンドレス形 ベルト幅(mm) 40 ベルト厚(mm) 5 取扱説明書
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別 エンドレス形
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN) 15
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CETACEA(セタシア)リストランヤード
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途手首に取り付け落下防止に。 トラスコ品番 491-4147 幅(mm) 10 高さ(mm) 90 質量(g) 18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 ロープ:ブラック タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷


ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 関連資料 点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様 仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm) 16 フック口開き(mm) 50 材質(フック) FS-90鍛造フック 材質(ロープ) テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業 端末仕様 エンドレス
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 等級 JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。 CE、UL、UIAAに準拠しています。
用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに 仕様 伸縮性のないロープ 材質 内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンカーポイントが無い場所でも、強度のあるH鋼に取り付けることで、アンカーポイントを作ることができます 垂直方向・水平方向に設置されているH鋼に対応しています H鋼のサイズに合わせて4種類のサイズから選択可能です
用途高所作業用
1個
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)