- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- デザインキャスターのおすすめ人気ランキング
デザインキャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新729件の「デザインキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター おしゃれ」、「キャスター カラー」、「家具用キャスター」などの商品も取り扱っております。
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
ストッパー
あり
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
材質(車輪)
ポリウレタン+ABS樹脂
車輪幅(mm)
13
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)
ポリウレタン+ポリカーボネート
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート
色
透明
ストッパー
なし
車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。
材質(車輪)
ウッド
軸径(Φmm)
6(外径10mmカラー入)
リム幅(mm)
26
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
29
取付穴径(mm)
6.5
偏心(mm)
27
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
203
車輪幅(mm)
14
取付け方法
ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪数
単輪
車輪タイプ
双輪
操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。
静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。
材質(車輪)
グレーゴム
車輪幅(mm)
31.5
本体
アルミダイカスト
偏心E(mm)
35
寸法F(Φmm)
57
特性
静音
寸法Nb(mm)
41
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ハード
材質
本体・車輪:プラスチック
色
アルミ色
取付
平付プレート
耐荷重(kg)
約81
仕上
本体:アルミ色、車輪:黒、ブレーキ:黒
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
単輪
1セット(2個)
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。
旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。
車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。
車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。
旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。
全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
材質(カバー)
ABS
材質(枠)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
車輪タイプ
単輪
再生紙使用マーク
適合
おしゃれな空間づくりなどに!木製車輪のキャスター。車輪にPVCがついているので床を傷つけにくい。
材質(車輪)
木材
材質(本体)
スチール
タイプ
プレートタイプ
車輪幅(mm)
20
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
車輪幅(mm)
64
ストッパー
なし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
寸法(mm)
M10×15
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
67
車輪幅(mm)
29
金具仕上
クロームメッキ
仕上
本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー
ストッパー
あり
車輪タイプ
単輪
耐荷重(kg/個)
50
1個
¥3,598
税込¥3,958
23日以内出荷
抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)
ウレタン
材質(本体)
ダイカスト
車輪幅(mm)
11
寸法b(mm)
-
軸長L(mm)
15
材質(ストッパー)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
取付座B(mm)
-
寸法W'(mm)
27.5
平径P(mm)
12
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。
材質(車輪)
ナイロン・ポリウレタン
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
車輪幅(mm)
54
ストッパー
あり
車輪径D(Φmm)
50
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
ウッド
軸径(Φmm)
6(外径10mmカラー入)
リム幅(mm)
26
車輪取付幅(mm)
29
取付穴径(mm)
6.5
偏心(mm)
27
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。
グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。
大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。
あらゆる環境で快適にご使用いただけます。
車輪
GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。
TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。
DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。
支持金具
H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など
車輪幅(mm)
32
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪