- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- デジカメ 防塵のおすすめ人気ランキング
デジカメ 防塵のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新133件の「デジカメ 防塵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジカメ耐衝撃」、「安いデジタルカメラ」、「乾電池 対応 デジタル カメラ」などの商品も取り扱っております。
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品
充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)
約176
電源
充電式リチウムイオン電池
有効画素数
約1635万画素
機能
電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ
2.7型
ズーム(光学/デジタル)
4倍/6倍
対応メディア
マイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能
IP6X
撮像素子
1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定
100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103.2×66.7×52.4
入出力端子
USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様
測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容
ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)
約222(本体のみ)
タイプ
水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式
記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ
7群9枚
有効画素数
約1200万画素
機能
【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体
SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)
4倍
輝度
±7ステップ調整
使用電池
リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲
W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能
○
焦点距離(mm)
4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性
○
モード
測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子
1/2.33インチ
ホワイトバランス
オート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター
3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカス
シングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値
W2.0-T4.9
対応フォーマット
静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモード
イメージャAF
手ブレ補正機能
撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モード
S-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定
100~12800
画像サイズ
【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性
○
シャッタースピード
1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比
0.16875
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品
充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源
リチウムイオン充電池
本体質量(g)
約106
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素
ズーム
光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成
8群8枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離
5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリー
リチウムイオン二次電池(BP-5M)
露出補正
-3.0EV~+3.0EV
バッテリー容量(mAh)
650
ISO感度設定
自動・100・200・400
液晶モニター
2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
F値
f=8.15mm F3.0
防塵防水性能
IP6X/IPX8(水深3mまで)
記録方式
動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)
充電時間(時間)
約2
セット内容
本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
動画サイズ
2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)
バッテリー電圧(V)
3.7
画素数
800万画素CMOS
電子ズーム倍率
デジタル4倍
静止画サイズ
8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)
手ブレ補正機能
電子式手振れ軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×29×65
質量(g)
140
仕様
手振れ軽減:電子式(静止画のみ)
セット内容
カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
約112×65×28
電源
リチウムイオン充電池
本体質量(g)
約135
有効画素数
約500万画素
記録媒体
microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数
503万画素
ズーム
デジタルズーム4X
解像度
写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
AVI(ビデオ) / JPEG(写真)
充電時間(時間)
約3
ホワイトバランス
オート、日光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)
静止画: 1~ 、 動画:約1~
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード
1/8000秒~1/2秒
スクリーン
2.7インチ
防水保護等級
IPX8
防水性
あり
イメージセンサー
1/4型 CMOS
入出力端子
USB2.0
水深(m)
3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存
アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫
3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし
ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影
工事現場、レジャーやスポーツでの撮影
幅(mm)
110
色
ブルー
高さ(mm)
30
質量(g)
165
奥行(mm)
65
電源
DC5V/1A(AC USB アダプター)
バッテリー
リチウムイオン電池
メモリー
マイクロSDカード(128 GBまで)
解像度
最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)
バッテリー電圧(V)
3.7
LCD仕様
リア3インチ、フロント2インチ
撮像素子
CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258
音声録音
あり
バッテリー容量(mAh)
1200
手ブレ補正機能
あり
デジタルズーム
18倍
防水性
防水3m
取扱説明書
(0.53MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合機種
RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)
付属品
単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源
単3型アルカリ電池2本
本体質量(g)
約117
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム
光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成
7群7枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.0(W)-F6.6(T)
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離
4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。
防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。
汚れても水洗いができます。
前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。
25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。
貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。
撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。
手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品
リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)
寸法(mm)
105×33×68
質量(g)
135
レンズ
f=3.37mm F2.2
有効画素数
静止画時:約800万画素
メモリー
内蔵:無し
ズーム
デジタル4倍
防塵防水性能
IPX8/IPX5
焦点距離(mm)
(35mmフィルム換算)25.5
フォーマット形式
静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)
外部メモリー
microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)
撮影距離(m)
静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)
液晶モニター
2.8型TFT+1.5型TFT
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
ISO感度設定
AUTO、100、200、400
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M
動画サイズ
2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)
イメージセンサー
1/3.2型CMOS
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容
本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~40
端子種別
type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)
約135(バッテリー含む)
対応OS
iOS:8.0以降、android:5.0以降
機能
手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー
内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度
【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角
対角約155°
フォーマット形式
動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)
約3(バッテリー性能100%時)
動作時間
約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間
【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示
日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカード
microSDカード(別売)
モニタ
2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級
IP58相当
対応アプリケーション
YUTUPRO
通信距離(m)
Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約63×45×36
イメージセンサー
COMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
質量(g)
約176
電源
充電式リチウムイオン電池
有効画素数
約1635万画素
機能
電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ
2.7型
ズーム(光学/デジタル)
4倍/6倍
対応メディア
マイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能
IP6X
撮像素子
1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定
100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103.2×66.7×52.4
入出力端子
マイクロSD/マイクロSDHCカード
IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品
本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
幅113×高さ70×奥行275
質量(g)
本体143、バッテリーmicroSD含む160
電源
リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間)
レンズ
F=4.5mm F/2.0
有効画素数
1300万画素
解像度
写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M
防塵防水性能
○
耐衝撃性
○
録画時間
最大:約1時間
スクリーン
2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9)
記録メディア
microSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPG
フレームレート
動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fps
イメージセンサー
CMOS 13MP
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品
リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
質量(g)
101(付属品、充電池含まず)
電源
リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)
レンズ
f=3.37mmF2.2
有効画素数
約800万画素
機能
手振れ軽減機能:電子式
ズーム
デジタル4倍
焦点距離(mm)
25.5(35mmフィルム換算)
外部メモリー
microSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)
撮影距離(m)
静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞
記録ファイル形式
静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM
液晶モニター
2.8型IPS
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide
動画サイズ
2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps
イメージセンサー
1/3.2型CMOS
最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様
【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)
セット内容
本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)
111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)
質量(g)
247(CIPA準拠)※電池・カード含む
電源
【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B
感度
【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度
フィルター直径(Φmm)
40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり
記録方式
【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCM
インターフェース
【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりません
メモリー
55MB(ユーザー使用領域)※内蔵
ズーム
光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率
撮影範囲
通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より
対応メディア
SD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)
防塵防水性能
【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当
焦点距離(mm)
4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)
電池寿命
【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分
レンズ構成
7群9枚
撮像素子
1/2.3型CMOSセンサー
ホワイトバランス
オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ
液晶モニター
3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドット
フォーカス
【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾
測光方式
デジタルESP測光、スポット測光
露出補正
±2.0EV、ステップ:1/3EV
開放F値
W2.0~T4.9
セルフタイマー
2秒/12秒/カスタム
手ブレ補正機能
静止画:CMOSシフト式/動画:電子式
フラッシュモード
オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光
内蔵フラッシュ撮影範囲
W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)
連写モード
【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M
撮影モード
【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません
画素数
【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素
シャッタースピード
1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)
記録画素数
【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720P
アスペクト比
4:3/3:2/16:9/1:1
サービス分類
レンタル
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様
【三脚ネジ穴】1/4-20UNC
付属品
充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
倍率
【デジタルズーム】4倍
本体質量(g)
(充電池装填時)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×29×65
記録方式
静止画:JPEG、動画:AVI
機能
【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)
連続使用時間(分)
動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)
インターフェース
Micro USB Type-B(2.0)
電池
リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh
防塵防水性能
防水、防塵
充電時間(時間)
約2
液晶モニター
2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
撮影距離(cm)
(レンズ先端から)標準:約80cm~∞
セルフタイマー
オフ/2秒/5秒/10秒
ISO感度設定
自動/100/200/400
画素数
800万画素 CMOS
記録メディア
micro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)
静止画サイズ
48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)
動画サイズ
2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。
A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容
カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください
色
ブラック
質量(g)
約93(付属品・電池含まず)
電源
リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)
対応OS
Windows 10/Windows 11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×54×24
レンズ
F/2.8 f=3.25mm
記録方式
静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM
有効画素数
約800万画素
連続使用時間(時間)
動画撮影:約1
機能
オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)
インターフェース
USB Micro-B (USB2.0)
三脚取付ねじ
1/4インチネジ
充電時間(時間)
2
撮像素子
CMOSセンサー
ISO感度設定
オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
SDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません
記録画素数
静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps
取扱説明書
(7.13MB)
待機時間
電源ON状態:約1時間40分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ
自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。
4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容
カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
色
ブラック
電源
リチウムイオン充電池(750mAh)
本体質量(g)
約137
レンズ
F/2.8,f=4.2mm
有効画素数
約800万画素
記録媒体
SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数
812万画素
ズーム
デジタルズーム4×
解像度
動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
AVI(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)
約3
ホワイトバランス
オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)
静止画:約0.1~/動画:約1.5~
セルフタイマー
オフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード
1/8000秒~1/2秒
スクリーン
2.7インチ
手ブレ軽減機能
電子式(静止画のみ)
イメージセンサー
1/3.2型 CMOS
入出力端子
USB2.0
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
EV補正:3.0~-3.0EV、自動電源OFF:オフ/1分/2分/3分/4分/5分/10分
付属品
取扱説明書、専用リチウムイオン充電池、 USBケーブル、ポーチ
質量(g)
約73.5
端子形状
mini USB2.0
対応OS
WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac
レンズ
固定焦点
記録方式
動画/静止画/音声録音
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×60.2×102.5(突起部除く)
マイクロホン
内蔵
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(市販品・32GBまで)
液晶サイズ
2.8インチパネル
バッテリー
リチウムイオン充電池
電池寿命(時間)
動画連続撮影 最大約1.5
ズーム
デジタルズーム 4倍
バッテリー電圧(V)
3.7
保存形式
動画:AVI、静止画:JPEG、音声:WAV
撮影距離(m)
1.5~infinity
スロット
SDメモリーカードスロット
バッテリー容量(mAh)
800
F値
F/2.4 f=4.00mm
シャッタースピード
1/2~1/2000 sec
静止画サイズ
【21M】5616×3744、【12M】4000×3000、【8M】3264×2448、【5M】2592×1944、【3M】2048×1536、【2M】1600×1200、【VGA】640×480
動画サイズ
【HD】 1280×720、【D1】 720×480、【VGA】 640×480、【QVGA】 320×240
イメージセンサー
800万画素 CMOSセンサー
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
付属品
リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) 、 USBTypeC ケーブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、レンズキャップ、スタートガイド、他印刷物一式
色
ブラック
質量(g)
約256(バッテリーNP-BX1、”メモリーカード”を含む)/約229(本体のみ)
有効画素数
約2010万画素(総画素数約2100万画素)
撮像素子
1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
1個
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷