デジタイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
314件の「デジタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチ アラーム時計」、「会議 タイマー」、「24時間表示時計」などの商品も取り扱っております。
鈴木楽器製作所スクールタイマー 7plus
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!。電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ。「電池交換お知らせマーク」をPLUS!。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
仕様 背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付 質量(g) 270(乾電池除く) 電源 単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×21×145 機能 タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク 液晶サイズ 220×115(mm) 音量(dB) 72以上
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

電波受信でかんたん自動時刻合わせ。 大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。 超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。 選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き ダイヤルで簡単操作 持ち運びラクラク 音量調節3段階(OFF・小・大) カレンダー表示 2WAY電源 単3アルカリ乾電池3本 ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合 AC0502 質量(g) 約1330(乾電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm) 液晶面:約388×164 精度 標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約426×202×70 機能 トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合) タイマー設定 タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定) 時計機能 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 30~80(非結露) アズワン品番 64-8839-08 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

鈴木楽器製作所スクールタイマー 6plus
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー! 電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ 「電池交換お知らせマーク」をPLUS! タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載 アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能 「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き 電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他 背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付 質量(g) 270(乾電池除く) 電源 単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×21×114 機能 タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク ディスプレイ 可視サイズ W175×H86mm 音量(dB) 72以上
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ドリテック大画面タイマー
大画面で遠くからでも見やすい! 学校 オフィスに最適。音とランプでお知らせするから分かりやすい。 マグネット付なのでホワイトボードや黒板でも使いやすい。 鳴動時間が選べるから止める手間いらず(2秒・15秒・60秒)。 大画面で見やすい液晶サイズ(170×130mm)。 壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付、時計機能、リピート機能、アラーム付。
仕様 【最大セット時間】199分59秒、【カウントアップ時間】199分59秒 材質 ABS樹脂、アクリル 電源 単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×19×180 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]大型デジタル時計(タイマー付)
マグネットフック付で鉄製の板に固定ができる 大きい画面で遠くからでも時刻が見やすい! タイマー機能、アラーム機能付
セット内容 本体、マグネットフック、取扱説明書 材質 ABS、磁石 寸法(mm) 350×35×145 ホワイト 表示方式 デジタル タイマー アラーム 温度計 六曜表示
1個
8,200 税込9,020
当日出荷

【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 164×233×23 精度 【時計精度月差】±30秒以内 タイマー時間 99分59秒~00分01秒 計測範囲 【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位 設置方法 置き型 時計機能 デジタルクォーツ、12・24切替 アラームセット時間 5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通) タイマー 2チャンネル インターバルタイマー 6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き アラーム 6チャンネル
1個
6,888 税込7,577
当日出荷

大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式) 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 229×368×29 質量(g) 885 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用湿度範囲 20~99% 電池 単三形×4 カレンダー 付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として 材質 ABS樹脂・ガラス 寸法(mm) 226×551×30 ホワイト 質量(g) 1400 種類 置掛兼用時計 温度範囲(℃) -9.9~+60 精度 月差±30秒(非電波時) 表示方式 デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 226×551×30 機能 プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示 湿度範囲 0~99%RH 使用電池 単3形乾電池×6(別売) 電池寿命 約1年 日付表示 電波時計
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類 掛け・置き時計 表示方式 デジタル 機能 ・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品 電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番 440-5986 材質 プラスチック枠 寸法(mm) 194×242×32 シルバー 質量(g) 420 使用温度範囲(℃) -10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度 ±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用電池 マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約1年 湿度測定範囲 20~95%RH カレンダー 付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
欠品中

測定精度 2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 湿度測定範囲(%) 25RH~85RH 電池寿命 約1年 表示方式 デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間 (カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品 コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書 トラスコ品番 820-2931 材質 ABS樹脂 質量(g) 約65(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×69×14 機能 12時間制 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。 持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。
用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマー ホワイト 最大設定時間 カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒 付属品 取扱説明書、保証書、お試し用電池 材質 プラスチック、ガラス 寸法(mm) 115×140×24 質量(g) 170 機能 音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ 表示形式 デジタル 電池 単4形アルカリ乾電池2本 設置方法 スタンド、マグネット、ストラップ装着 アズワン品番 64-8887-12 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約76(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約103×56×20 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時 99時間59分59秒 仕様 最小計時(秒):1 トラスコ品番 423-3336 材質 ABS樹脂 質量(g) 86 電源 単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 80×85×30 表示形式 デジタル 音圧レベル(dB) 80 時計機能 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 寸法(mm) 91×148×47 材質 枠:プラスチック(白) 質量(g) 200 測定精度 ±2℃、±8%(25℃) 表示方式 デジタル 温度測定範囲(℃) 0~40 電池 単3マンガン乾電池2個 湿度計 電池寿命 約1年 アラーム 湿度測定範囲(%RH) 25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番 827-5570 材質 プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm) 170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度 ±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 使用電池 単3(マンガン)×2 電池寿命 約1年間 湿度測定範囲 25%RH~85%RH カレンダー 付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能 電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質 プラスチック 寸法(mm) 95×93×52 質量(g) 110 種類 置時計 表示方式 デジタル 電池 単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー 付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7335 質量(kg) 1.5 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

佐藤計量器製作所オーバータイムタイマー
設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。 カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間 99分59秒 最小設定時間 1秒 TGK品番 359-55-43-75 寸法(mm) 93×20×67H 質量(g) 約95(電池含む) 電源 単4(15V)1個 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)