- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- デジタル タイマー 電源のおすすめ人気ランキング
デジタル タイマー 電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新863件の「デジタル タイマー 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おやすみ タイマー ラジオ」、「ブレーカー タイマー」、「目覚ましラジオ」などの商品も取り扱っております。
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間
1分間~24時間
時間設定単位
1分
材質(本体)
PC
質量(g)
約95
定格電力(W)
1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×68×32
動作回数
1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。
仕様
時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)
トラスコ品番
481-0554
材質/仕上
PC(ポリカーボネート)
質量(g)
95
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100V 50/60Hz
精度
±5秒/日以下
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×62×28
容量(A)
15A以下、1500W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期
週間式
回路数
1回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバル
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路
ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能
休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
コード長さ(cm)
40
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
内寸法(mm)
450×450×450
温度設定範囲(℃)
室温+50~650
対流方式
自然対流
質量(kg)
約50
電源(V)
AC100(50/60Hz)18.5A/丸端子接続(プラグ無し)
付属品
棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期
週間式
回路数
2回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバル
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路
ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能
休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
210
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分(15分~11時間)
誤差
タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。
寸法(mm)
縦7.7×横7.5×厚み1.5
表示形式
デジタル
使用電池
CR2032(動作確認用電池付き)
メモリー機能
○
防水性
防滴型
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
ボタン仕様
テンキー
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期
24時間式
回路数
1回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
180
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好
AM20局/FM30局プリセット機能付き
見やすいデジタル表示
アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます
スヌーズ機能付き
スリープタイマー機能付き
家庭用AC電源専用
付属品
保証書、取扱説明書
質量(g)
約415(時計バックアップ用乾電池を除く)
電源
AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
精度
時計:月差約±30秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×85.5×92(突起物含まず)
受信周波数
AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)
アンテナ
AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
取扱説明書
(2.66MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
定格
15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
コード
コンセント直結式
設置場所
屋内
タイマー設定誤差
±7.5分
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。
エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間
1秒
仕様
充電電池内蔵(交換不可)
材質(本体)
PC(ポリカーボ)
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100、50/60Hz
電力(W)
5(最小測定可能負荷)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×67×62
安全装置
過入力防止内蔵
機能
ロック機能
測定精度(%)
(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W
定格入力電力
最大1500W(15A)
タイマー設定
プログラム数20
タイマー設定誤差
±4/月
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
仕様
コード付
消費電力(W)
1.5以下
定格
15A AC100V
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
タイマ機能
動作数/1動作~最大6動作、。時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差
±7.5分
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期
24時間式
回路数
2回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
210
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認)
短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃)
使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)。保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと)
保護構造
IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時)
ケース色
ブラック(N1.5)
停電記憶
EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて測定)。導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
300 m/s2 3軸各方向 各3回
復帰電圧
電源電圧の10%以下
静電気耐力
8kV(誤動作)、15kV(破壊)
センサ待ち時間
250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
使用周囲湿度(%RH)
使用時:25~85
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力
有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)
消費電力(VA)
約2.4(AC264V時)
電圧の影響
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐衝撃(耐久)
300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
EMC規格
EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8
耐ノイズ
電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85~110%
適合安全規格
cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法
停電補償時間
連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)
周期誤差
月差±15s(25℃)
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
300 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min
振動(耐久)Hz
10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
機械的寿命(万回)
10以上(20℃)
電気的寿命(万回)
5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
コード長さ(m)
1.5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷