- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- デジタル 水平 器 シンワのおすすめ人気ランキング
デジタル 水平 器 シンワのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「デジタル 水平 器 シンワ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度計 シンワ」、「レベル 水平器」、「水平器 300mm」などの商品も取り扱っております。
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
表示精度
デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示
【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
約10分
電源
単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度
±1.0mm/m=0.0573°以内
表示精度
【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
無操作状態で約10分後
電源
リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)
300
連続使用時間(時間)
約30
使用温度(℃)
-10~50
材質
本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品
ホルダーケース
材質
ABS樹脂、アルミ
測定範囲
90°×4方向(360°)
質量(g)
280(電池含)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)
151×60×31
精度
0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
約5分
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
材質
本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
電源
リチウムイオン電池(内蔵)
使用温度(℃)
-10~50
連続使用時間(時間)
約30
表示精度
【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
無操作状態で約10分後
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度
±1.0mm/m=0.0573°以内
バッテリー容量(mAh)
300
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲
90°×4方向(360°)
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
仕様
V字型溝付き
材質
本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
56
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離
屋外/約10m、屋内/約30m
材質
本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力
1mW以下(JISクラス2)
ビーム径
5mで約Φ3mm
気泡管感度
水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度
5mで±2mm
気泡管精度
水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)
640~660
保管温度範囲(℃)
-20~60
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)
アルミ
材質(気泡管)
ガラス
材質(キャップ)
(側面)ゴム
材質(液体)
石油系液
材質(カバー)
ABS樹脂、ポリカーボネート
精度(mm/m)
±1.5
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
強力マグネット付です。
質量(g)
70
呼び寸法(mm)
100
本体寸法(mm)
100×50×20
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
質量(g)
110
呼び寸法(mm)
150
本体寸法(mm)
150×50×20
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
質量(g)
135
呼び寸法(mm)
200
本体寸法(mm)
200×50×20
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)
90
呼び寸法(mm)
150
本体寸法(mm)
150×50×20
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)
115
呼び寸法(mm)
200
本体寸法(mm)
200×50×20
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。
角度精度(°)
±0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
用途ケガキ作業、高さ測定などに。
質量(g)
60
呼び寸法(mm)
100
本体寸法(mm)
100×50×20
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°