- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- デジタル 油圧 計のおすすめ人気ランキング
デジタル 油圧 計のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「デジタル 油圧 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 圧力 計 デジタル」、「油圧計」、「圧力計 デジタル」などの商品も取り扱っております。
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
質量(g)
約100(ケーブル2m含む)
取付方式
垂直取付
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
電源
12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下
精度
±(1%F.S.+1digit)at23℃
表示方式
3 1/2桁LEDデジタル表示
材質(ケース)
フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12
文字高(mm)
10
機能
スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック
消費電流(mA)
30以下
測定流体
空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
ケーブル
長さ2m、導体断面積0.18mm2
保護回路
電源逆接続、コンパレータ過電流保護
材質(接液部)
ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304
アナログ出力範囲
電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質
受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
形状
A枠
使用温度範囲(℃)
-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源
電源アダプター(AC100V)
外径(Φmm)
80
精度
±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
表示
フル4桁LCD表示
アナログ出力
4-20mA
枠の色
ブルー
その他の機能
パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
アラーム出力
Hi/Lo/Go オープンコレクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじサイズ
G1/4"(オス)
精度:±0.25%F.S.
単三電池×2本により駆動
高い環境性能(IP67)
選択可能な圧力計測単位
暗所でも見やすいバックライト付き
5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。
精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。
材質
(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC
質量(g)
150(電池なし)
使用温度範囲(℃)
-20~60(凍結、結露なきこと)
保護等級
IP67
その他の機能
表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能
電池
単三アルカリ乾電池×2本
温度係数
±0.072%F.S./℃
電池寿命
2000時間以上(動作条件による)
保存温度範囲(℃)
-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)
材質(接液部)
(センサ部)SUS630、(継手)SUS316L
表示切替
(単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義
表示周期
1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
付属品
PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径
M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)
約40
保護構造
IP40(IEC)
耐電圧
AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)
-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)
100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度
35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護
装備
配線長
配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)
最小 1digit(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
表示灯
橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体
空気・非腐食性気体
素子
拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗
DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。
測定流体
気体・水・油等ハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体
寸法(mm)
Φ85×49.4(突起部含まず)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
200
種類
汎用圧力計
電源
単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
接続ねじ
R1/4
保護等級
IP65相当
表示切替
125ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10sから選択
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番
758-4032
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造
IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)
0.0~1.0
精度
[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体
空気
測定表示時間
セットボタンを押してから60秒間
電池
リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング
2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲
[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命
目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
Mpa
バックライト
有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。
表示方式
4桁LEDデジタル
文字高(mm)
8
機能
スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック
表示更新周期
200ms
ケース構造
IP65(大気開放穴有り)
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質
接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、 Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
寸法(mm)
80×48×128.5
質量(g)
約180(電池含む)
電源(V)
DC24(外部)
精度
±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能
サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
出力電流(mA)
4~20、警報HI・GO・LO/NPN
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
接続ねじサイズ
G1/4
表示部分が回転するデジタル圧力計。
表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に
調整することが容易に可能です。
ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト
付きで使いやすいデジタル圧力計。
水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。
用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に
質量(g)
約240
最高使用圧力(MPa)
70
精度
±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
使用温度(℃)
0~50(氷結、結露不可)
接続ねじ
G1/4(オス)
測定流体
液体
接続口径
Rc1/8
種類
電子式圧力センサ
電源(V)
DC12~24
センサータイプ
圧力センサ
接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。
'-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー
Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能
用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。
質量(g)
約150(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
表示方式
3桁LEDデジタル
文字高(mm)
8.5
機能
オートパワーOFF選択、表示周期可変、ワンタッチゼロ調、電池電圧低下表示付
電池
リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)
ケース構造
屋内仕様(IP30、IEC規格)
表示周期
ユーザ設定による(0.5s,2.0s,10sを選択)
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質
受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション
(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)
-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源
電池駆動(006P電池9V×1個)
精度
±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじ
G1/4"(オス)
表示
フル4桁LCD表示
アナログ出力
なし
その他の機能
パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短納期・低価格を実現。
多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。
オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
材質(ケース)
ABS黒色
材質(接続部)
SUS
DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング
セット内容
本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)
約350
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
006P型9V角型電池(6LR61)
表示
5桁
表示部
320°
分解能
(読み値)99999
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
95×55(圧力継手部を除く)
機能
ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能
表示更新レート
2回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番
853-5953
セット内容
各種アタッチメント
質量(kg)
2.3
最小目盛
0.02
圧力計(MPa)
0~0.7
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
仕様
●子機最大数:4台
材質
受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源
電池駆動(006P電池9V×1個)
精度
±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじ
G1/4"(オス)
表示
フル4桁LCD表示
その他の機能
ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
通信距離
見通し約20m(電波障害のない環境下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(GHz)
無線:2.4
最高使用圧力(MPa)
70
定格電圧(V)
AC100~240
許容電圧範囲(V)
AC80~264
設定圧力(MPa)
70
出力接点
AC250V 3A
表示精度
±1%
適合規格
RoHS指令・低電圧指令・EMC指令
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
精度
±1%
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~70
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
230
種類
グリセリン入圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ステンレス
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
保護構造
IEC規格 IP40相当
アナログ出力
出力電圧:1~5V。出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)
消費電流(mA)
50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)
入力信号
電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V
保存温度範囲(℃)
-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)
動作温度、湿度範囲
温度:0~50℃ (凍結なきこと)。湿度:35~85%RH (結露なきこと)
スイッチ出力
出力点数:2点出力(SW1, SW2)。出力方式:NPNオープンコレクタ。スイッチ容量:DC30V 100mA max.。残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)。圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)。動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)。繰り返し性:±0.2F.S. ±1count。温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)。応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec。応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)。過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)
供給電源
DC10.8~ 30V