デジタル 角度計 マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
93件の「デジタル 角度計 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 角度計」、「レベルボックス」、「角度計」などの商品も取り扱っております。
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 材質 アルミ 仕様 底面マグネット付 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.19MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲 90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 255 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度 ±0.15° 最小読取値(°) 0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×59×31 防塵防水性能 IP65 オートパワーオフ 5分 取扱説明書 (0.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲 180°×2方向(360°) 最小表示 0.1° 測定精度 ±0.2°(±3.5mm/m) 使用温度範囲 +5℃~50℃ 電源 CR2032電池×1個 電池寿命(時間) 2000 オートパワーオフ 5分後 付属品 CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×33×60 質量(g) 139
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に トラスコ品番 761-6180 材質 測定面:アルミ、磁石内蔵 長さ(mm) 59 厚さ(mm) 28 測定範囲 360°(4方向90°) 高さ(mm) 59 電源 単4アルカリ電池×1個(別売) 最小表示 0.1° 測定精度 ±0.2°(0°、90°時±0.1°)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定 仕様 測定基準面:フラット溝 付属品 ソフトケース エスコ品番 EA721SD-11 質量(g) 118 使用温度範囲(℃) 5~50 電源 CR2032×1個 角度の測定範囲(°) 180×2(360) 分解能 0.1° 機能 任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×33×51 電池寿命 約2000時間
1個
7,350 税込8,085
当日出荷

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様 底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 材質 アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃) 0~40 呼び寸法(mm) 250 最小表示 0.05°、0.08%、1mm/m 精度 ±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲 4×90°(0~360°) 気泡管精度 水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード 222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。
寸法(mm) 32W×50.8H×50.8L 質量(g) 172 材質 アルミ合金 測定範囲 360°リアルタイム(180°×2) 最小表示 角度0.1° 測定精度 0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)。1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m) 使用温度範囲 0℃~45℃ 防塵防水性能 IP50 安定時間(秒) 10 使用電池 3Vリチウム電池(CR2032) 電池寿命 約1000時間 仕様 自動スイッチオフ:約5分後
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品 ホルダーケース 材質 ABS樹脂、アルミ 測定範囲 90°×4方向(360°) 質量(g) 280(電池含) 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.05°、0.1%、1mm/m 本体寸法(mm) 151×60×31 精度 0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15° 防塵防水性能 IP65 オートパワーオフ 約5分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 樹脂 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×52×28 最小単位 (デジタル表示)0.05 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°) ±0.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

SK(新潟精機)ベベルボックス
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定 仕様 底面マグネット付 材質 樹脂 測定範囲 90°四方向(360°) 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) 0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと) 電源 CR2032×2個(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×40×17 最小単位 (デジタル表示)0.1 °/0.01% オートパワーオフ 3分間 色(本体) ブラック 取扱説明書 (4.6MB)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

アズワン角度計
小型・軽量で持ち運びに便利です。 水準器としても使用できます。
仕様 マグネット付き 測定範囲 0~360° 質量(g) 120 電源 CR2032リチウム電池×3個(別売) 表示 LCD 分解能 0.1° 器差 0.1° アズワン品番 2-5134-01
1個
11,682 税込12,850
当日出荷

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
セット内容 CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書 材質 アルミ押出し材 長さ(mm) 51 厚さ(mm) 33 測定範囲 180°×2方向(360°) 高さ(mm) 51 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示 0.1° 使用温度範囲 5~50℃ 測定精度 ±0.2°(±3.5mm/m) 質量(g) 118 仕様 ネオジムマグネット付
1個ほか
6,288 税込6,917
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度 (デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度 (デジタル表示部)0.025° 気泡管精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm) 26 高さ(mm) 60.5 電源 積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)