デジタル 顕微鏡 カメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
175件の「デジタル 顕微鏡 カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PC モニター」、「マイクロ スコープ 測定」、「マイクロスコープ カメラ」などの商品も取り扱っております。
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様 内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き 付属品 USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD 寸法(mm) 180×180×80 質量(g) 約700 電源 USB(パソコン接続) 対応OS Windows(R) 8/8.1/10 インターフェイス USB2.0 フレームレート 30fps
1セット
40,900 税込44,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様 カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS 付属品 USBケーブル、インストールCD 寸法(mm) Φ80×50 質量(g) 320 電源 USB(パソコン接続) 対応OS Windows(R) 8/8.1/10 画素数 最大2304×1688 アズワン品番 4-2895-01 インターフェイス 高速USB2.0
1個
136,000 税込149,600
翌々日出荷


PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品 リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源 リチウムイオンバッテリー 倍率(倍) 光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサー CMOSセンサー(1/3インチ) インターフェース USB ディスプレイ 3インチTFT液晶 解像度 【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディア microSDHCカード フォーマット形式 【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間 最長3時間(LED消灯時) 画素数 500万画素
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品 ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM 電源 USBポート(照明はACアダプタ) 照明装置 白色LED(調光機能付) インターフェース USB2.0専用 動作環境 OS:WindowsVista/7(32/64bit) 撮像素子 300万画素 1/2インチCMOSカラー 画像サイズ 2048×1536/10fps、1024×768/25fps
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様 適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様 (イメージングエリア)5.18mm×3.89mm 付属品 12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング サイズ (ピクセル)2×2um 質量(g) 約200 対応OS Windows(R)7/8/10 インターフェース USB2.0 本体サイズ(mm) 60×60×32 撮像素子 1/2.8" 対応フォーマット (データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI 画素数 500万画素 アズワン品番 3-6691-32 マウント Cマウント フレームレート 2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
97,200 税込106,920
当日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OS Windows(R)7/8/10 インターフェース USB2.0 本体サイズ(mm) Φ60×80 撮像素子 1/2.5インチCMOSセンサー マウント CマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
1個
49,302 税込54,232
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
対応OS Windows(R)XP/7(32・64bit) センサー イメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
1個
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間 3時間 ディスプレイ 3.5インチ 画素数 350万画素 取扱説明書 あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
当日出荷

WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g) 82 外形寸法(mm) Φ36×142 電源 充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 定格 DCSV1A、miniUSBにて センサー 1/4インチCMOS 光源 白色LED×8 通信方式 IEEE802.11b/g/n 充放電回数 約500回(平均) 充電時間(時間) 約3 ホワイトバランス 自動 露出補正 自動 画素数 約130万画素 使用時間(時間) 約2 通信距離(m) 約5 使用周波数(GHz) 2.400~2.4835
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合 (鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率 0.5× レンズマウント Cマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。 カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。 1920×1080の出力解像度をサポートしています。
セット内容 カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1 質量(kg) 280 本体寸法(mm) 約84×74×47(突起部含まず) 有効画素数 1920×1080 インターフェース VGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用) 撮像素子 1/2.86インチ・CMOS 言語表示 英語 マウント Cマウント 調整機能 露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存 フレームレート 30fps
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

1個
33,600 税込36,960
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)