デジタルインサイドノギスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
100件の「デジタルインサイドノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インサイドノギス」、「内径 キャリパー ゲージ」、「管用ノギス」などの商品も取り扱っております。
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 ミツトヨ品番 573-646-20
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。 測定範囲(mm) 20~200 寸法(mm) (ジョウ)50 質量(g) 183 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 デプスバー
1本ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 ミツトヨ品番 573-642-20
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に 測定範囲(mm) 外0-150、内20-170 最小読取値(mm) 0.01 タイプ デジタル 電源 CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) 外±0.04、内±0.06 デプスバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミツトヨ品番 573-645-20
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして 測定範囲(mm) 22~150 トラスコ品番 161-4806 材質/仕上 本体:ステンレス 質量(g) 200 タイプ デジタル 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 機能 オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm) 30
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

1個ほか
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに 材質/仕上 本体:ステンレス タイプ デジタル 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 デプスバー(有・無)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして タイプ デジタル デプスバー 電源 CR2032(テスト用付属) 仕様 ●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60 測定範囲(mm) 35~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

内側測定専用のノギスです。絶対原点をもつABSタイプです。スライダ(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
79,900 税込87,890
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。 デプスバー 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
269,800 税込296,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 主な用途 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ 標準
1個ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm) 0.01 測定力(N) 3以下 使用方法 外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。 タイプ 替測定子交換タイプ 指示範囲(mm) 2 裏ぶた仕様 平裏ぶた 指示誤差(μm) ±20
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm) 0.01 ジョウ長(mm) 内側用/34、外側用/64 寸法H(mm) 9 電源 SR44 1個 寸法F(mm) 16 寸法D(mm) 17 寸法E(mm) 6.5 寸法B(mm) 34 寸法C(mm) 64 最小表示(mm) 0.01 寸法G(mm) 48 寸法K(mm) 3.8×1.4(厚) 許容誤差 EMPE:±0.03、SMPE:±0.5 最大許容誤差(μm) EMPE:±30、SMPE:±50 特性 ●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付き ジョウ寸法(mm) 厚さ:3.3
1本ほか
68,980 税込75,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 目量(mm) 0.01 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 繰返し精度(mm) 0.02 主な用途 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応) 対応 指示誤差(mm) ±0.04
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 ステンレス 測定範囲(mm) (外側):0~150、(内側):20~170 電源 CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm) 0.01 最大誤差(mm) 外側:±0.04、内側:±0.06 ジョウ長(mm) 外側:50、内側:40
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

材質 ステンレス 測定範囲(mm) 5~150 電源 CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm) 0.01 最大誤差(mm) ±0.05 ジョウ長(mm) 60
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷