- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- デジタルキーのおすすめ人気ランキング
デジタルキーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新408件の「デジタルキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルドアロック」、「デジタルキーボックス」、「デジタルロック」などの商品も取り扱っております。
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色
シルバー
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質
(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色
シルバー
使用電源
単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性
施解錠20万回
バックセット(mm)
64
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質
外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)
室外機:約260、室内機:約745
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲
-25~55
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)
一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)
60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合
MIWA LE/LSP LE・SW・SP
取付可能対象
丸座
ドア厚(mm)
32~40
寸法(mm)
スペーシング:80
バックセット
64mm
仕様
ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ
色
シルバー
タイプ
CL-LE付
電源
単三アルカリ電池(4本同梱)
勝手
左右対応
機能
電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告
電池寿命
約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)
登録範囲
暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
51
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
64
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色
ブラック
適合扉厚(mm)
30~43
バックセット(mm)
64
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。
両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。
解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など
仕様
解錠用タグ×2 付属
材質
外側・内側ボディ:アルミダイキャスト
質量(g)
本体:約835、リモコン:約25
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
勝手
右勝手/左勝手対応(本体設定変更)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:縦173×横76×厚68。両開き用ストライク:縦172×横46×厚62。片開き用ストライク:縦118×横27×厚26。リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5。受信機:※内側ボディに装着。埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6。※埋込用ストライクはオプションです。
使用可能温度範囲
-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
電波到達距離(m)
直線距離約15(建物の環境により異なります)
ガラス厚(mm)
強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ
面付本締錠
表面処理
メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
30~45
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能
管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)
40以下
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
-30~70(本体)、0~70(受金)
電圧(V)
DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)
3.5(DC12V)、4.1(DC24V)
仕上
黒塗装
電流(mA)
DC12V:290(待機時)/870(作動時)。DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(受金具)
鋼
保持力N(kgf)
8900[907]
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点容量
(出力)DC30V1A
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色
ブロンズ
タイプ
ダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷