デジタルテスター 電流 電圧のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
309件の「デジタルテスター 電流 電圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電容量測定器」、「電流 測定 テスター」、「テスター 校正証明書」などの商品も取り扱っております。
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×90×48 表示 数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト 開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズ F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック 10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 電池チェック 概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品 取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5~100k 全長(m) 約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 176×104×46 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz 電池寿命(時間) DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部) 交流電流(A) 40m/400m 直流電流(A) 40m/400m 使用環境 5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料 単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm) 19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様 (カウント)4000 付属品 収納ケース 電源 CR2032(別売) DUTY 0.1~99% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 温度(℃) -20~300(K型センサ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA) 電池寿命(時間) DCVにて連続約150(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/15 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.39MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに 付属品 取扱説明書、テストリード 機能 ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト 電池寿命(時間) 約400 交流電流(A) 60m/600m/6/10 直流電流(A) 60m/600m/6/10 レンジ切替 オートレンジ 使用温湿度範囲 0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと) 検波方式 真の実効値方式 オートパワーオフ 15分(解除可) 最大カウント数 6000 リード線長さ(mm) (テストリード)750 取扱説明書 (2.3MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間) 150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通 30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×91×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品 測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz) 5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×82×50 キャパシタンス(F) 40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω) 400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応 導通測定 400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様 交/直電圧自動判別:〇 付属品 テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示 4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数 99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間) 130(バックライト消灯時) 機能 フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) その他の機能 フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) 表示更新レート 5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流 (ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)。(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz) ダイオードテスト 開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量 1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック 導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電 (50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
付属品 テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧約1.5V 内蔵ヒューズ F1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.35MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 15~50k、ロジック周波数:5~1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 184×86×52 表示 数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性 V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間) DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ 新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管 デューティー比 0~100% 許容差保証温湿度範囲 温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック 20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料 単品カタログ(0.37MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品 取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 全長(m) 約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×76×18 表示 数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性 45~1kHz サンプルレート(回/s) 1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境 0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト 開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V 導通チェック 約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 関連資料 単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm) 15
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様 周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 155×75×29 表示 4000カウントLCD 文字高(mm) 12 機能 偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能 サンプリング 2回/秒 レンジ切替 オート/マニュアルレンジ 開放端子電圧 約0.44V
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 50~1M 温度(℃) -20~300 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト 開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズ F1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲 温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F) 500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック 20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.39MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品 ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別 アナログマルチテスタ 全長(m) 約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 159.5×129×41.5 周波数特性 AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A) 60μ/30m/0.3 使用環境 0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック 1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズ F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲 23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F) 1000μ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料 単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm) 19
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 50~1M 温度(℃) -20~300 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト 開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズ F1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲 温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F) 500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック 20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.34MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK 付属品 テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース 周波数(Hz) 10/100/1k/10k/100k 測定項目 直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定 表示 4000カウント液晶表示 消費電流(mA) 約1.4 レンジ切替 オートレンジ 直流電流 40mA/200mA 電池寿命(連続時間) 約100 交流電流 40mA/200mA ダイオードテスト 開放端子間電圧約0.4V 静電容量 4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF オートパワーオフ 約15分 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 70×120×18 導通テスト 約50Ω以下でブザー音 測定周期(回/秒) 2~3 直流電圧(DCV) 400m/4/40/400/600 交流電圧(ACV) 4/40/400/600
1個
3,500 税込3,850
当日出荷