- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- デジタルロック 番号変更のおすすめ人気ランキング
デジタルロック 番号変更のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「デジタルロック 番号変更」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン式南京錠」、「デジタル南京錠」、「スマート南京錠」などの商品も取り扱っております。
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
161
仕上
サテンクロームメッキ仕上
鍵
初期状態では、暗証番号は設定されていません
分野
設備・機械
1個
¥1,469
税込¥1,616
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック
プッシュボタン式
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法C(mm)
15.5
材質(吊)
真鍮クローム
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
ロック
プッシュボタン式
呼称(mm)
50
トラスコ品番
849-0170
材質
本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)
25
幅(mm)
36
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
145
径(Φmm)
7
仕上
クロームメッキ
材質(ツル)
真鍮
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。
材質
(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
材質(本体)
亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
ロック
プッシュボタン式
材質(ツル)
真鍮製クロームメッキ仕上
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロック
プッシュボタン式
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕上
クロームメッキ
材質(ツル)
真鍮
押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロック
プッシュボタン式
幅W×全長(mm)
38×62
つる径(Φmm)
5.5
仕様
プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可
材質
(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮
仕上
クロムメッキ
材質(本体)
亜鉛合金
ロック
プッシュボタン式
材質(吊)
真鍮
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
40
材質
本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
102
段数
4桁可変式
寸法A(mm)
41.5
寸法F(mm)
6
本体質量(g)
約102
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)
約6
材質(吊)
ステンレス
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
押しやすい大きなキーボタン
本体は耐久性のあるメタル構造
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロック
プッシュ式
材質
シャックル:クロム、本体:亜鉛
幅(mm)
79
奥行(mm)
12
つる径(Φmm)
10
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロック
プッシュボタン式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
真鍮
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
仕上
クロームメッキ
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロック
プッシュボタン式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
真鍮
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)
40
仕上
クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロック
プッシュボタン式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
真鍮
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)
40
仕上
クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
鉄
材質
(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書
(0.6MB)
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
用途倉庫、門扉などの防犯に
幅(mm)
26.7
横(mm)
52
本体縦(mm)
63
ロック
プッシュボタン錠
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロック
ダイヤル式
材質
ダイヤル:ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
タイプ
4段
幅W×全長(mm)
88×130
つる径(Φmm)
10
材質(ツル)
鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロック
キー式
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロック
プッシュボタン式
エスコ品番
EA983SX-51
材質
本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮
幅(mm)
40
全長(mm)
122
仕上
クロムメッキ仕上
ツル径(Φmm)
6
クリアランス(縦×横)(mm)
72×24
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質
亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体)
付属品
ゴムカバー(本体付属)
寸法(mm)
151×65×48
質量(g)
約553
内寸法(mm)
70×40×25
取扱説明書
(6.4MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷