- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体重計・体組成計
- デジタル体重計のおすすめ人気ランキング
デジタル体重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新103件の「デジタル体重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「omron 体重計」、「デジタル台はかり」、「体重計 大型」などの商品も取り扱っております。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質
ABS、AS樹脂、PE
質量(kg)
約0.99
色
ホワイト
電源
DC3Vまたは単3形乾電池×2
ケース入数
6
目量
100g(0~100kg)、200g(100~150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×3.5
測定範囲(kg)
最大150
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品
アルカリ単3乾電池2本
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅288×高さ35×奥行288
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)
150
最小表示
100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)
100
本体質量(kg)
約1.1(電池含)
文字高(mm)
52
消費電流(mA)
最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×35
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅288×高さ35×奥行288
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品
保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)
材質
本体/ABS、測定部/強化ガラス
質量(g)
1300
ひょう量(kg)
150
電源
3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
最小表示
5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg
精度
5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約280×22×280
計測範囲
5~150kg
電池寿命
1年
精度保証温度(℃)
23.5±5℃
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
電池寿命(時間)
3000(アルカリ電池使用時)
付属品
取扱説明書、保証書、ACアダプタ
計量方式
電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
354×354
計量精度
1~150kg
表示部
LCD表示
表示数字(mm)
17×32
表示内容
質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
材質
指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
防塵防水性能
IP50準拠
電源
専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
消費電力(mW)
36
適合
日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)
使用温度範囲(℃)
-10~40
周囲湿度(%RH)
30~85(結露不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×354×795~815
質量(kg)
約10.5(乾電池含まず)
最大風袋量(kg)
150(減算式)
目量(kg)
0.05
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2.6
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
付属品
取扱説明書、保証書、ACアダプタ
適合
日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル
材質
指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
質量(kg)
約11(乾電池込)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×491×795~815
表示部
LCD表示
目量(kg)
0.05
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
電池寿命(時間)
3000(アルカリ電池使用時)
計量方式
電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
354×354
周囲湿度(%RH)
30~85(結露不可)
防塵防水性能
IP50準拠
表示内容
質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
最大風袋量(kg)
150(減算式)
消費電力(mW)
36
表示数字(mm)
17×32
計量範囲
1~150kg
計量精度
1/3000
文字高46mmの大型LED表示。
すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様
ISO9001対象
付属品
単3乾電池×4本
トラスコ品番
765-8630
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅279×高さ34×奥行278
質量(kg)
1.1(乾電池含む)
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
電源(V)
DC6、単3乾電池×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単3形乾電池4本
最小表示
0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目
体重
最小表示(g)
100
文字高(mm)
46
消費電流(mA)
最大60
最小目盛
100 g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約6ヶ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
278×279×34
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
検定
検定付
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
文字高51mmの大型表示。
安心の強化ガラス使用。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様
ISO9001対象
付属品
アルカリ単4乾電池×4本
材質
ガラス、ABS、PE
寸法(mm)
幅350×高さ26×奥行320
質量(kg)
3(乾電池含む)
色
ブラック
測定範囲
0 ~ 200kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス
質量(g)
約3000(乾電池含む)
電源(V)
DC6、アルカリ単4乾電池×4本
ひょう量(kg)
200
電源
DC6V 単4形アルカリ乾電池4本
最小表示
100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで)
測定項目
体重
最小表示(g)
100
文字高(mm)
51
消費電流(mA)
最大60
最小目盛
100 g
保証期間
1年
最大計量(kg)
200
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
320×350×26
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー
前回値
電源
単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品
単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)
タイプ
両足測定
本体質量(kg)
1.6(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×28×280
測定項目
体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI
登録人数
4人分
抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。
スーツケースの重さ
発送する荷物や郵便物の重さ
まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重
ペットの体重
ひょう量(kg)
150
材質
ABS、PE、強化ガラス
目量(kg)
0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
電源
DC6V単4形乾電池(R03)×4本
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本
設定項目
地域:5区分
機能
ステップオン機能
寸法(mm)
幅316×高さ27×奥行217
質量(g)
約1500(乾電池含む)
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス
電源(V)
DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅316×高さ27×奥行217
保証期間
1年
最小目盛(g)
50
最小目盛
50g
最大計量(kg)
150
最小表示(g)
50
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)
150
最小表示(kg)
0.02
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
24
タイプ
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高25mm
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×620×770
機能
風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品
保証書付き取扱説明書
質量(kg)
約1.4
電源
6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売)
ひょう量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×270×30
最小表示単位
5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg
電池寿命
約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時)
測定範囲(kg)
5~150
精度保証温度(℃)
23.5℃±5℃
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。
プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
セパレートタイプは便利なスタンド付き。
体重の証明用に使用可能。
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
5.1
ひょう量(kg)
200(着衣量含む)
ケーブル長(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×301×82、209×159×56
目量(kg)
0.05
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
表示固定、プリセット風袋
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。
プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
セパレートタイプは便利なスタンド付き。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
200(着衣量含む)
目量(kg)
0.05
機能
表示固定、プリセット風袋
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×515×848
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
付属品
お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド
質量(kg)
約1.5(電池含む)
外形寸法(mm)
約幅270×奥行290×厚さ26.9
電源
単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03)
最小表示(g)
5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位
精度
5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g
表示
5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位
通信方式
Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm
最大計量(kg)
135
電池寿命
180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による)
使用環境条件
+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと)
メモリー機能
30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示)
設定項目
重力補正:地域番号「1」 または 「2」